カテゴリ

  • 制御機器(168)
  • 自動車純正部品(120)
  • バイク純正部品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • オフィス家具(82)
  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • メカニカル部品(72)
  • 測定用品(62)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 切削工具(34)
  • 研磨材(33)
  • 電気材料(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 手袋(22)
  • 溶接用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 安全標識(17)
  • テープ(16)
  • 機構部品(16)
  • 事務用品(16)
  • 厨房用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • バイク部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 医療(8)
  • 家電(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • カー用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「gf-1」の検索結果

1,392件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CJ ファンユニット GF1 長信ジャパン
    ゴールド
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    CJ ファンユニット GF1

    長信ジャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1台(2個組)
    当日出荷から3日以内出荷
    「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応
    用途空調服オプションパーツ付属品付属ファンケーブル:FY5540穴径(Φmm)対応ウエア:90本体質量(g)98※ファン1個の値羽根枚数5モーターブラシレスモーター本体厚さ(mm)Φ106×D39取付け方法ネジ式適合バッテリーGB428/GB428PD適正電圧(V)DC6~28稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
  • 270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用) エスコ

    270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用)

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599GF-11
  • 自在はさみ GF-1 ナリカ

    自在はさみ GF-1

    ナリカ
    ¥6,800税込¥7,480
    1個
    4日以内出荷
    F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。大きなサイズもしっかりはさめる最大幅60mm。つり棒要らずのマルチフック搭載。
    全長(mm)310支柱(mm)Φ8
  • GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトル フマキラー

    GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトル

    フマキラー(2件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番834-5581材質S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤)幅(mm)45高さ(mm)85質量(g)63有効期間60日(1日4時間使用)利用場所屋内効果持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20~40畳
  • キー,ブランク 37146-10GF1 スズキ

    キー,ブランク 37146-10GF1

    スズキ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V

    onsemi
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A長さ(mm)4.7幅(mm)2.9寸法(mm)4.7×2.9×2.7高さ(mm)2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65 、(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大逆電圧(V)200
  • マレット GF01 YDM

    マレット GF01

    YDM
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷
    マレットは別称『ハンマー』『トンカチ』です手術時骨ノミを槌打する事ができます。
    全長270mm質量(g)960アズワン品番61-3813-58医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000643M001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1

    住友電工ハードメタル
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGF1刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフト(R) ドライブ (GF01) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (GF01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(L) ドライブ (GF01) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (GF01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷
  • レスト ヘッド (GF1A) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (GF1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • キヤブレタアセンブリ 1 5GF-14301-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤブレタアセンブリ 1 5GF-14301-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    3日以内出荷
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • トリム(R) シート バック (GF1A) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (GF1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V

    onsemi
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルA。実装タイプ = 表面実装。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = DO-214BA (GF1)。最大順方向降下電圧 = 1.1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.7mm。幅 = 2.9mm。高さ = 2.7mm。寸法 = 4.7 x 2.9 x 2.7mm。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除草用ワイヤーブラシ 片山利器

    除草用ワイヤーブラシ

    片山利器(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
    取付内径(Φmm)25.4
  • ガラス管ヒューズ 坂詰製作所

    ガラス管ヒューズ

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1袋(2個)
    当日出荷
    Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
    質量(g)3種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250サイズ(mm)6.35×30
  • ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • キツクシヤフトアセンブリ 3GF-15601-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キツクシヤフトアセンブリ 3GF-15601-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(9本組)
    当日出荷
    お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型タイプロング寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5硬度HRC50-57寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格インチ
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • フューエルフィルター EXCEL(エクセル)

    フューエルフィルター

    EXCEL(エクセル)(68件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

    ユタカ(Crown)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    14日以内出荷から17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    14日以内出荷から17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープAGF-100A

    中興化成工業(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
  • パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    14日以内出荷から17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄4本爪フォーク 千吉

    木柄4本爪フォーク

    千吉(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    翌日出荷
    用途集草・草の移動作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)215全長(mm)1130質量(kg)1.72高さ(mm)1155奥行(mm)35爪数4先幅(mm)220
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ロツド,プツシユ 1 5GF-16356-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ロツド,プツシユ 1 5GF-16356-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 耐冷手袋(簡易型) 帝健

    耐冷手袋(簡易型)

    帝健
    ¥21,980税込¥24,178
    1双
    当日出荷
    液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。 液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
    用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業トラスコ品番298-0487材質表:コーネックスシリコンコート生地中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム裏:コーネックスニット生地厚さ(mm)20サイズフリー質量(g)250入数(双)1機能耐冷、難燃全長(cm)30中指長(cm)10耐熱温度(℃)-200~約200℃手のひらまわり(cm)26
  • パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

    ユタカ(Crown)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)

    配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

    ユタカ(Crown)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
    用途配管・装置用、理化学用など仕様後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム コクヨ

    インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    出力画像を紫外線や水から保護するラミネートフィルム。 光沢度の高いラミネートフィルムなので、出力用紙をより美しくみせる。
    種別透明・光沢タイプ材質PETフィルム厚さ(mm)0.05サイズA4ラベルサイズ(mm)297×210素材光沢透明フィルム
  • 配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用) ユタカ(Crown)

    配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用)

    ユタカ(Crown)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
    用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類酸素(O2)入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギフト券袋 無地 マルアイ

    ギフト券袋 無地

    マルアイ
    ¥209税込¥230
    1パック(5枚)
    当日出荷
    寸法(mm)185×85
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30