カテゴリ
- 機構部品(20)
絞り込み
ブランド
「gfj-d45」の検索結果

マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥358税込¥3941個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
45度コネクタアウター型G
SUS(エスユーエス)¥505税込¥5561個当日出荷45°連結用コネクターです。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
45度コネクタアウター型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥472税込¥5191個当日出荷45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
45°コネクタインナー型S
SUS(エスユーエス)¥332税込¥3651個当日出荷用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
フリーコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
ポイントコネクタ グレー塗装
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷90°の連結部の補強にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)127タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
ダブルコネクタ Cキット
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷フレームを並べて連結することができます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
45度コネクタインナー型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥509税込¥5601個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アングルコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
GFコーナーブラケット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
マルチコネクタアウター型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥311税込¥3421個当日出荷90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)52締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
フリーコネクタ アウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥750税込¥8251個当日出荷フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
ダブルコネクタP15
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29