カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「gfj-f05」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
  • ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    596税込656
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • ストレートコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタアウター型

    SUS(エスユーエス)
    638税込702
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
  • ストレートジョイント SUS(エスユーエス)

    ストレートジョイント

    SUS(エスユーエス)
    442税込486
    1個
    当日出荷
    引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
    材質アルミ押出材質量(g)29
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型Rアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
  • フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタサイドF

    SUS(エスユーエス)
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • ダブルコネクタP15 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • GF G 3本セット SUS(エスユーエス)

    GF G 3本セット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    3,291税込3,620
    1セット(3本)
    9日以内出荷
    外寸43mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
  • イレクター Φ28 パイプつなぎ金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 パイプつなぎ金具

    矢崎化工(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプのつなぎに使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • 45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタアウター型N-S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22
  • マルチクランパー SUS(エスユーエス)

    マルチクランパー

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
  • アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ アウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    407税込448
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93