カテゴリ
- 科学研究・開発用品(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 制御機器(29)
- バイク純正部品(16)
- オフィス家具(15)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- バッテリー・電装(9)
- バイク部品(8)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 研磨材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(30)
- IDEC(和泉電気)(15)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- アズワン(12)
- ナイキ(12)
- エスコ(10)
- EATON(イートン)(9)
- DURAN(8)
- 三商(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- BOHLENDER(7)
- アイシス(6)
- イスカル(5)
- コスモスビード(5)
- フジトク(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- BOLA(4)
- SCHOTT/DURAN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gl14」の検索結果

GL14ソケット用 スクリュージョイントS BLシリーズ
アイシス¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷から6日以内出荷適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。
GL14エアレーション用フィルター
BOHLENDER¥9,199税込¥10,1191個7日以内出荷ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
GL14スクリュージョイントセット
アイシス¥7,798~税込¥8,578~1セット6日以内出荷適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
ガスサンプリング管 GL14コネクター有
SCHOTT/DURAN¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から10日以内出荷GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)有
ガスサンプリング管 GL14コネクター無
SCHOTT/DURAN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)無
GL14キャップ用シリコンガスケット
アイシス¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷GL14スクリューキャップ用PTFE張りシリコンガスケットです。サイズ(mm)13Φ×厚み3mmアズワン品番61-0478-37
GL14 T型カップリング
BOHLENDER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷GL14ソケットとGL14コネクターボディを3個連結させて流れ方向の拡大に便利なカップリングです。ボディはPTFE製、黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、ボディ両端にバイトン製Oリング付きです。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-63
スクリューキャップ GL14 孔付
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,198税込¥4,6181セット(10個)8日以内出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用規格GL14 孔付コード217230アズワン品番65-0567-40
GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882
アズワン¥11,499税込¥12,6491個当日出荷スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
スクリューキャップ GL14 孔無
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)11日以内出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用規格GL14 孔無コード217240アズワン品番65-0567-37
GLネジ規格変換用カップリング GL14メス - GL18メス
BOHLENDER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷GL14メスネジとGL18メスネジ付きです。キャップはPPS(ポリフェニレンサルファイド)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。仕様●両端ネジ規格:GL14メス-GL18メス●耐熱:+200℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PPS+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-62
木柄刈込 短柄
千吉(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。用途刈込鋏。全長(mm)495刃長(mm)150切断目安(Φmm)5材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込
穴明キャップ GL-14
三商¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷種別GL14材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)材質(Oリング)FEPノズル径(Φmm)8
マグネット式自在ルーペ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
デスクトップパネル
カグクロ¥12,980税込¥14,2781枚翌日出荷パネル部分が個人のフリースペースとして利用できますので、プリント等の掲示にも便利です。 サイズはW1000、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。材質パネル:MDF製、クロス:ポリエステル製、フレーム:アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上)タイプ挟み込み式取付方式クランプ式材質(パネル)MDF
職務名入り安全ベスト
グリーンクロス¥8,198税込¥9,0181着当日出荷から6日以内出荷安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
黒いイナヅマGL
三京ダイヤモンド工業¥28,980税込¥31,8781枚翌日出荷から8日以内出荷ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ用途コンクリート切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
ナツメ球E12ロング
ELPA¥259税込¥2851個翌々日出荷から3日以内出荷長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
140mm 打撃スパナ
エスコ¥97,700税込¥107,4701個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)630質量(g)24000サイズ(mm)140
































![14x200mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581205-250806-02.jpg)