カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(418)
  • 測定用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(11)
  • 制御機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl45」の検索結果

513件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質チューブ用キャップGL45 三商

    軟質チューブ用キャップGL45

    三商
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
  • 安全キャップ GL45ボトル用 SCAT

    安全キャップ GL45ボトル用

    SCAT
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
    材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA
  • ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45 Rocker

    ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45

    Rocker
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
    付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
  • GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット アイシス

    GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット

    アイシス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
  • ねじ口瓶用 黒キャップGL45 三商

    ねじ口瓶用 黒キャップGL45

    三商
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    材質フェノール樹脂穴径(Φmm)26ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)180
  • GL45 PPSスクリューキャップ アイシス

    GL45 PPSスクリューキャップ

    アイシス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
  • キャップ GL45 Oリング付 Lenz

    キャップ GL45 Oリング付

    Lenz
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    4日以内出荷
    Lenzねじ口ガス洗浄びんのオプションです。
    穴径(Φmm)約24(キャップ中心)規格GL45
  • GL45 PTFEスクリューキャップ アイシス

    GL45 PTFEスクリューキャップ

    アイシス
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
    耐熱温度(℃)250
  • 半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシス

    半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ

    アイシス
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
  • ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート アイシス

    ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート

    アイシス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否可
  • GL45用変換アダプター PTFE製 アイシス

    GL45用変換アダプター PTFE製

    アイシス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    TGK品番0007648304材質PTFE製
  • GL45用変換アダプタ バークル

    GL45用変換アダプタ

    バークル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
    アズワン品番64-9346-94
  • 廃液回収セット GL45 SCAT

    廃液回収セット GL45

    SCAT
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット
    翌々日出荷
    廃液回収用の容器、廃液用キャップ、排気フィルターがセットになった商品です。
    仕様廃液用キャップポート数:内径Φ6.4~9mmチューブ用×1個材質容器/PP、廃液用キャップ/(キャップ)PPS・PTFE、(シーリング)FKM、(フィッティング)PFA、排気フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭口径キャップ:GL45アズワン品番3-6976-11
  • ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入 BOLA

    ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入

    BOLA
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
    付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個仕様バルブ無し材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
  • NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDER

    NPTポート付きGL45ボトルキャップ

    BOHLENDER
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
    仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
  • NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDER

    NPTポート付きGL45ボトルキャップ

    BOHLENDER
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
    。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
  • GL45用送液ユニット アズワン

    GL45用送液ユニット

    アズワン
    ¥12,900税込¥14,190
    1式
    5日以内出荷
    ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
    仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用アズワン品番4-5458-01
  • オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス

    オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

    アイシス
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    欠品中
    白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オールバルブ付きは接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。各ポートに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製で、ON/OFFプラグはPCTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。ポート部に接続するチューブアダプター等は本製品の"関連製品"をご覧ください。
  • UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER

    UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き

    BOHLENDER
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
    仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
  • UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDER

    UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し

    BOHLENDER
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
  • UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER

    UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き

    BOHLENDER
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
    仕様●UNFポート:3●コック数:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×4、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-80
  • オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス

    オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

    アイシス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オ
    仕様●バルブ無しポート数:4アズワン品番65-6891-97
  • UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDER

    UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し

    BOHLENDER
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
    仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-87
  • GL45 PP穴あきスクリューキャップ アイシス

    GL45 PP穴あきスクリューキャップ

    アイシス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
    穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
  • ボトルトップフィルターファネル 交換用GL45アダプター Rocker

    ボトルトップフィルターファネル 交換用GL45アダプター

    Rocker
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    材質PP(オートクレーブ可)アズワン品番4-2217-11
  • バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシス

    バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ

    アイシス
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    7日以内出荷
    各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
  • GL45ガラスボトル専用PTFE変換アダプター アズワン

    GL45ガラスボトル専用PTFE変換アダプター

    アズワン
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-9346-95
  • GL45 ポリ袋 45L黄 10枚 0.040mm ハウスホールドジャパン

    GL45 ポリ袋 45L黄 10枚 0.040mm

    ハウスホールドジャパン
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    厚手の黄色ポリ袋。45Lサイズで厚み0.04mm
    材質LLDPE厚さ(mm)0.04色黄入数(枚)10容量(L)45寸法(幅W×奥行D)(mm)650×800
  • 半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズ アイシス

    半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズ

    アイシス
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    4日以内出荷
    半硬質・硬質チューブ用GL45用ボトルキャップの交換用パーツです
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • SecurityCAP(TM) GPI/GL 38 アダプター、キャップ スレッド アダプター、PTFE、GPI/GL 38 メス-GL45 Phenomenex

    SecurityCAP(TM) GPI/GL 38 アダプター、キャップ スレッド アダプター、PTFE、GPI/GL 38 メス-GL45

    Phenomenex
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番67-7353-08
  • GL-45用 コネクターキャップ 三商

    GL-45用 コネクターキャップ

    三商
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
    付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
  • ボトル用タグ GL-45 DURAN

    ボトル用タグ GL-45

    DURAN
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(16個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
    用途ねじ口びんGL-45用
  • アイボトルNEO アズワン

    アイボトルNEO

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥743~税込¥817~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
    仕様オートクレーブ可材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
  • ポリタンク専用部品 mizuho

    ポリタンク専用部品

    mizuho
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
    用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色。適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色。主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等。主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ねじ口黒キャップ GL-45用です。
    用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
  • ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN

    ねじ口びん白キャップ GL-45

    DURAN
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(5個)
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
    材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
  • ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURAN

    ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用

    SCHOTT/DURAN
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
    仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
  • ねじ口びん GL-45 DWK Life Sciences

    ねじ口びん GL-45

    DWK Life Sciences
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。
    質量(kg)0.02色白タイプキャップ規格GL-45番号コード:017260-453Aアズワン品番64-8272-49
  • ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学)

    ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
    用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE