カテゴリ
- 科学研究・開発用品(424)
- 測定用品(14)
- 事務用品(10)
- 制御機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GVS(103)
- DURAN(59)
- アズワン(31)
- SIBATA(柴田科学)(21)
- アイシス(17)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- TPP(13)
- VIOLAMO(ビオラモ)(12)
- PYREX(パイレックス)(11)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- BRAND(9)
- カラークリエーション(9)
- リケン(8)
- SCAT(8)
- BOHLENDER(8)
- SIMAX(7)
- 三商(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl45用」の検索結果

廃液回収セット GL45
SCAT¥51,980税込¥57,1781セット翌々日出荷廃液回収用の容器、廃液用キャップ、排気フィルターがセットになった商品です。仕様廃液用キャップポート数:内径Φ6.4~9mmチューブ用×1個材質容器/PP、廃液用キャップ/(キャップ)PPS・PTFE、(シーリング)FKM、(フィッティング)PFA、排気フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭口径キャップ:GL45アズワン品番3-6976-11
GL45用変換アダプタ
バークル¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。アズワン品番64-9346-94
GL45 PPSスクリューキャップ
アイシス¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から10日以内出荷PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
GL45 PTFEスクリューキャップ
アイシス¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。耐熱温度(℃)250
GL45 PP穴あきスクリューキャップ
アイシス¥999税込¥1,0991個当日出荷PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)
アズワン¥12,870~税込¥14,157~1個当日出荷上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
バンパイアポンプ(R)
バークル¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 。採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。付属品HDPEボトル(100、200、400mL 各1)タイプ一般用揚程(m)5
ねじ口瓶用 キャップ
DURAN¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
バンパイアポンプ(R)
アイシス¥59,980~税込¥65,978~1台10日以内出荷簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。付属品PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個タイプオールフッ素樹脂揚程(m)5材質(チューブ)PTFE
PTFEポンプ
アズワン¥75,500税込¥83,0501個翌々日出荷ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
安全廃液キャップ
SCAT¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
安全廃液キャップ用オプション
SCAT¥26,980税込¥29,6781個当日出荷フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。仕様排気フィルター材質PPフィルター(交換周期)6ヶ月、(表皮面積)1500m2/gアズワン品番2-9654-26
廃液回収容器
アズワン¥3,168税込¥3,4851セット当日出荷本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
ポリエチ廃液回収キット
コクゴ¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用
アズワン¥28,900税込¥31,7901セット5日以内出荷手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。セット内容アクリル製ヘッドポンプ×1個、PEチューブ(8×10mm)×2m、HDPEボトル100・200・400mL×各1個アズワン品番64-9346-87
軟質チューブ用キャップGL45
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット
アイシス¥2,798税込¥3,0781個欠品中PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45
Rocker¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
PPボトル GL45
アズワン¥1,040税込¥1,1441本翌々日出荷仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
安全キャップ GL45ボトル用
SCAT¥23,980~税込¥26,378~1セット翌々日出荷特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート
アイシス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否可
半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ
アイシス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入
BOLA¥7,498税込¥8,2481個当日出荷PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個仕様バルブ無し材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
GL45用送液ユニット
アズワン¥12,900税込¥14,1901式5日以内出荷ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用アズワン品番4-5458-01
GL45 ポリ袋 45L黄 10枚 0.040mm
ハウスホールドジャパン¥489税込¥5381個4日以内出荷厚手の黄色ポリ袋。45Lサイズで厚み0.04mm材質LLDPE厚さ(mm)0.04色黄入数(枚)10容量(L)45寸法(幅W×奥行D)(mm)650×800
半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズ
アイシス¥679~税込¥747~1個ほか4日以内出荷半硬質・硬質チューブ用GL45用ボトルキャップの交換用パーツです適合チューブ外径(Φmm)6
NPTポート付きGL45ボトルキャップ
BOHLENDER¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
NPTポート付きGL45ボトルキャップ
BOHLENDER¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ)
アイシス¥54,980~税込¥60,478~1個欠品中コネクターキャップ内に付属のバイトン製細径Oリング(大2個、小1個)で外径1~4mmの半硬質・硬質チューブを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。別途付属の外径1/16"チューブ用PTFEコーンや別売アクセサリーを使えば接液部をオールフッ素樹脂にすることができます。コネクターは脱着でき、各コネクターに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製、ON/OFFプラグはPCTFE製で、白色ボディトップにSUS304メスネジがあります。キャップの着脱中は既にコネクターキャップへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GL45キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ
アイシス¥20,980~税込¥23,078~1個欠品中白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オールバルブ付きは接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。各ポートに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製で、ON/OFFプラグはPCTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。ポート部に接続するチューブアダプター等は本製品の"関連製品"をご覧ください。
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き
BOHLENDER¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
...