カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-dpb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤードモータ GM-DPB 三菱電機ギヤードモータ GM-DPB三菱電機
219,800税込241,780
1個
40日以内出荷
付属品軸端キー減速比1/3~1/1200取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)極数4周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)相数三相塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)始動方法直入れ(0.75~3.7kW)取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)三菱電機
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ