カテゴリ
- マスク(13)
絞り込み
ブランド
「gm76-s」の検索結果

防毒マスク GM76-s
重松製作所(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
GM-76sマスクセット
重松製作所(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。仕様排気弁の作業気密:15秒以上セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトLサイズM/Eタイプ半面タイプガスの種類有機ガス吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下型式検定番号TN304号
直結式小型防毒マスク
重松製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。用途低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)トラスコ品番471-0056種別防毒マスクサイズMガスの種類有機ガス国家検定合格番号第TN304号縦(mm)124横(mm)110材質(面体)接顔体:シリコーンゴム適合吸収缶CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV商品タイプセット品
キャップC33L
重松製作所¥949税込¥1,0441個当日出荷GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28Sの防毒マスクで外付けフィルタSB使用時に必要です。トラスコ品番422-8128適合機種GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28S
CA-104Sシリーズ吸収缶
重松製作所(9件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷種別吸収缶区分S1質量(g)約78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS粒子捕集効率(%)81以上通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
防毒マスク GM12
重松製作所(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
CA-107シリーズ吸収缶
重松製作所(8件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷コンビネーションキャップ付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶区分L1質量(g)78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34国家検定合格番号TN21通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
防じん・防毒マスク TW01SFC
重松製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。適合ろ過材:T2、X1種別防じん・防毒マスク色瑠璃紺雲母(るりこんきら)本体質量(g)102ガスの種類有機ガス、火山ガス国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)材質(面体)シリコンゴム適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV商品タイプ本体
排気弁
重松製作所¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個