カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
「gm80p-hepa」の検索結果

GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】
ニルフィスク¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミ質量(kg)6.8タイプ乾式容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5消費電力(W)850電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)18集塵容量(L)9電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53