カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「gmd-500」の検索結果

万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ
大黒製作所(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。用途事務所、工場内ドア。仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-3007材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮質量(g)810種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)810取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)25~43取手握り玉
インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ
AGENT¥7,198税込¥7,9181個当日出荷国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。仕様(付属キー本数)5色シルバーキー数5適合扉厚(mm)23~43
万能取替握玉(表示錠)
大黒製作所¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5840材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)色ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
万能取替握玉(空錠)
大黒製作所¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。用途事務所、工場内ドア。付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5836材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)色ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50