カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 空圧工具(7)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業工具(1)

「gn釘」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シート連結釘 KN村田産業

    シート連結釘

    KN村田産業
    8,798税込9,678
    1箱(200本×40巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
    用途石膏ボード長さ(mm)40形状平頭表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシートネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
  • ボード用連結釘 アマテイ

    ボード用連結釘

    アマテイ(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(200本×40巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。シルバー頭部径(Φmm)7.1
  • プラクル シート連結釘 KNフジニッテイ

    プラクル シート連結釘

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(200本×40巻)
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品
    用途石膏ボード表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート
  • SP ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ユニクロボード釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    589税込648
    1箱(500g)
    当日出荷
    表面処理ユニクロ頭部大頭胴部ストレート太さ(mm)1.7
  • プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1箱(200本×40巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート連結
  • 石膏ボード用シート連結ねじ アマテイ

    石膏ボード用シート連結ねじ

    アマテイ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    頭部径(Φmm)8.5
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • 2×4工法用釘 KN村田産業

    2×4工法用釘

    KN村田産業
    9,198税込10,118
    1箱(25kg)
    5日以内出荷
    用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムース
  • プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(細め)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,070税込9,977
    1セット(2箱)
    当日出荷
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロール連結ねじ KNフジニッテイ

    ロール連結ねじ

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
    材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ頭部径(Φmm)8.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9
  • 2×4工法用釘 アマテイ

    2×4工法用釘

    アマテイ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
  • 細釘(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    細釘(ユニクロ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(130本)ほか
    当日出荷
    線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)0.8
  • シート連結釘8000本入 タチカワ

    シート連結釘8000本入

    タチカワ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    用途内装用
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • 有刺鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    有刺鉄線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    12,980税込14,278
    1箱
    翌々日出荷
    ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
    用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)20番手16太さ(mm)1.6
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
    用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
  • フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)

    フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1袋(80本)ほか
    翌々日出荷
    フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。
    用途木下地材+フロアー材材質仕上クロメートめっき
  • ワイヤーナナメ釘 若井産業

    ワイヤーナナメ釘

    若井産業
    7,498税込8,248
    1箱(300本×20巻)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
  • 65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ

    65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き

    マキタ
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
    付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
  • スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-65N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
  • スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-50N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
    用途内装(石膏ボード用)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)299×133×311使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ネイル装填本数200本(1巻)ネイル足長さ(mm)32・40・45・50
  • フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)

    フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
  • のぼり旗 甘釘好感度UP No.GNB-1758 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 甘釘好感度UP No.GNB-1758 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GN05-101
  • ブラインドリベット SIGNET(シグネット)

    ブラインドリベット

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    349税込384
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    25個入りアルミフランジスチールシャフト
    入数(個)25
  • グリーンニッパ スリーピークス

    グリーンニッパ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
    用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7552材質バナジウム鋼質量(g)255呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)213切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)38寸法E(mm)10.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
  • ソフトカラープロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
    仕様屋内外兼用材質軟質PVC
  • 木製合板型枠用(インサート)(箱入) 三門

    木製合板型枠用(インサート)(箱入)

    三門
    39,980税込43,978
    1セット(250個)
    当日出荷
    3本釘で自立します。 片手で簡単に打ち込めます。 型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。 電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。 万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
    用途軽設備用、重設備用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)19.7ねじの呼びW1/2引抜強度(kN)(平均)24.6有効埋設(mm)45
  • コンクリート用ガスピン打ち機 マキタ

    コンクリート用ガスピン打ち機

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
    付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
  • マガジン(ロングサイズ) マキタ

    マガジン(ロングサイズ)

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GN420C用装填数40本(4連)
  • エクリプス マグネットスイーパー ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス マグネットスイーパー

    ECLIPSE MAGNETICS
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
    全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
  • Holding Magnet with Eyelet 45kg ECLIPSE

    Holding Magnet with Eyelet 45kg

    ECLIPSE
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    アイレット付きの Eclipse 保持マグネットの引張力は 45 kg です。鉄表面、釘、手工具、その他の鉄類に fl を読み込んで保持するように設計されています。このマグネットアセンブリは、Durable Red (フェライト)磁石とスチール製で長さは 64 mm です 幅は 60 mm です ボルトを含む全高は 32 mm です アイボルトはマグネットの TOP 又はサイドに追加して
    仕様●アクセサリタイプ:保持マグネット●併用可能製品:スチール面での FL 、手工具、その他の鉄類(接触、釘)●保持重量:45kgアズワン品番65-7286-36
cn釘特集