絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「goal 鍵」の検索結果

GOAL(ゴール) 本締タイプ 本締リ YKK
GOAL(ゴール)¥14,980税込¥16,4781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)R付メーカーGOAL適合扉厚(mm)33~48バックセット32mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協アルミ
GOAL(ゴール)¥12,980税込¥14,2781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)段付プレート付記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
本締錠 玄関錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミ
GOAL(ゴール)¥12,980税込¥14,2781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)上下L記号(フロント)円筒錠メーカーGOAL適合扉厚(mm)25~30バックセット89mmビスピッチ(mm)41
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ
GOAL(ゴール)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途勝手口付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF勝手指定なしメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山
GOAL(ゴール)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平メーカーGOAL
面付箱錠 4350 握り玉
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな設計。 良好な操作性。用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 双葉実業
GOAL(ゴール)¥19,980~税込¥21,978~1組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平メーカーGOALバックセット51mm
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
本締錠 ゴール純正品
WAKI(和気産業)¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本適合GOAL材質ラッチ:鉄寸法(mm)(フロント)57×25.5色ヘアーラインメーカーGOAL材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)27~45ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!付属品子鍵3本形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 栗山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)33~43バックセット100mmビスピッチ(mm)105
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK
GOAL(ゴール)(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途浴室備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm錠前ケース錠タイプ:インテグラル錠ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業
GOAL(ゴール)¥8,998税込¥9,8981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~34バックセット100mmビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 理研軽金属
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1組当日出荷から5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!適合扉厚(mm)25~33ビスピッチ(mm)110
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1組当日出荷から32日以内出荷室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置鍵間仕切り錠
キースイッチ KS-3シリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1組4日以内出荷交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6
面付本締錠HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 日鉄カーテン
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット83mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 大興金属
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 豊和工業
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用
AGENT¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
インテグラル錠 玄関 吉田工業
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1組4日以内出荷から5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!記号(フロント)UC適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
インテグラル錠 勝手口 不二サッシ・日軽
GOAL(ゴール)¥9,998税込¥10,9981組5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途勝手口記号(フロント)G LCOK勝手指定なし適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)90
インテグラル錠 玄関 ホクセイアルミ
GOAL(ゴール)¥13,980税込¥15,3781組5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 立山アルミ
GOAL(ゴール)¥55,980税込¥61,5781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平記号(フロント)本錠/CT、補助錠/ADメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット60mmビスピッチ(mm)本錠/130×25、補助錠/57×26
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三井軽金属加工
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット83mmビスピッチ(mm)110