「goal v-mdu-5」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1組
    当日出荷
    取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
    用途玄関、勝手口、点検口、物置など勝手左右共通
  • 面付本締錠 MDUシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠 MDUシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1組
    当日出荷
    コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
    用途玄関、勝手口、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズMDUシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
  • 面付本締錠 アルファ

    面付本締錠

    アルファ(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付色シルバーシリンダーリバーシブルディスクシリンダードア厚(mm)(対応)33~40
  • 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール)

    面付箱錠(レバーハンドル型)MXL

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途玄関など
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • 面付錠 344Sシリーズ ミネベアショウワ

    面付錠 344Sシリーズ

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
    用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等仕様ピンシリンダー材質ステンレス鋼板シリーズ344Sシリーズ取付扉厚(mm)35~41
  • どあロックガードディンプル ノムラテック

    どあロックガードディンプル

    ノムラテック(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
    用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)本数(付属鍵)5
  • 面付本締錠MDUシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠MDUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    32日以内出荷
    コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
    用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など仕様受座:MDUウケ勝手なし適合扉厚(mm)24~61
  • 面付本締錠 アルファ

    面付本締錠

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
    付属品キー3本
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 4350 握り玉

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計。 良好な操作性。
    用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ

    ガードロック
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
    付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
  • らくらくロック 日本ロックサービス

    らくらくロック

    日本ロックサービス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
    用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
  • シリンダー本締錠 ハイロジック

    シリンダー本締錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玄関ドアの防犯補助鍵に
    材質本体/ステンレス寸法(mm)柱側:W22×H33×D18/W26×H58×D2、扉側:W26×H58×D4、Φ22~23×D80備考ビスピッチ47.5mm穴径(Φmm)貫通穴:36サイズ(mm)60適合扉厚(mm)30~45
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
  • SD戸じまりくん SEPA

    SD戸じまりくん

    SEPA(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製取付可能寸法(mm)28~45
  • 面付本締錠 ハイロジック

    面付本締錠

    ハイロジック
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質本体/亜鉛ダイカスト
  • インサイドロック 日本ロックサービス

    インサイドロック

    日本ロックサービス(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
    用途サッシ用簡易補助錠付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
  • レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷
    用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
  • 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール)

    面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40