カテゴリ

  • 作業服(161)
  • パソコン/周辺機器(133)
  • 電気材料(26)
  • 介護用品(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 制御機器(12)
  • 農業機械(12)
  • 農具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「green art」の検索結果

442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8V充電式ブレードグラストリマーGGT-120Li用替刃 GREEN ART10.8V充電式ブレードグラストリマーGGT-120Li用替刃GREEN ART(4件のレビュー)
799税込879
1袋(10枚)
当日出荷
適合本体GGT-120Li
ナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプール GREEN ARTナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプールGREEN ART(1件のレビュー)
739税込813
1セット(2個)
翌々日出荷
障害物(掘・庭木)にあたっても反発が少ない)
セット内容(丸型)Φ1.4mm×8m材質(本体)PP材質(バネ)65Mn
スコップ 100 GREEN ARTスコップ 100GREEN ART(2件のレビュー)
399税込439
1丁
当日出荷
丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質(本体)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)300×85×45グリーン質量(g)88アズワン品番64-4066-44
18V充電トリマー用 替ブレード GREEN ART18V充電トリマー用 替ブレードGREEN ART(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10枚)
欠品中
用途草刈・雑草刈りに全長(mm)160アズワン品番64-4063-04
電動耕運機 菜援くん GREEN ART電動耕運機 菜援くんGREEN ART(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
木柄5本爪レーキ GREEN ART木柄5本爪レーキGREEN ART
529税込582
1丁
当日出荷
サビにくいWメッキ
用途土起こし・土ならしに仕様Wクロームメッキ寸法(mm)265×98×65質量(g)167爪数5アズワン品番64-4064-04
木柄テコ付草抜き GREEN ART木柄テコ付草抜きGREEN ART(4件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
サビにくいWメッキ。テコ付でラクラク
用途雑草を根から抜き取る全長(mm)303刃長(mm)47刃幅(mm)13仕様Wクロームメッキ質量(g)145柄長さ(mm)125アズワン品番64-4063-99
木柄長柄クマデ GREEN ART木柄長柄クマデGREEN ART
599税込659
1丁
翌日出荷
サビにくいWメッキ
用途固い土起こし・土ならしに仕様Wクロームメッキ寸法(mm)325×90×47質量(g)203アズワン品番64-4064-03
10.8V用共通充電器 GREEN ART10.8V用共通充電器GREEN ART
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9出力電圧(V)DC13出力電流(A)1.5消費電力(VA)42充電時間(時間)約1
グラストリマー用差込式ナイロンコード GREEN ARTグラストリマー用差込式ナイロンコードGREEN ART(2件のレビュー)
469税込516
1セット(20本)
当日出荷
対応機種:GGT-130W GGT-150NY。
寸法(mm)120タイプ丸型径(Φmm)2アズワン品番64-4067-59
深型スコップ 100 GREEN ART深型スコップ 100GREEN ART(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質ポリカーボネート樹脂全長(mm)275寸法(mm)270×90×90グリーン質量(g)105先端長(mm)163アズワン品番64-4066-46先幅(mm)90
2WAYグラストリマー用カッターベース GREEN ART2WAYグラストリマー用カッターベースGREEN ART
889税込978
1個
翌日出荷
適応機種:GGT-130W
適合機種GGT-130W(専用)アズワン品番64-4063-05
AC芝生バリカン用替刃 EARTH MANAC芝生バリカン用替刃EARTH MAN(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
用途EARTHMAN AC芝生バリカン160mm用替刃刈込み幅(mm)約160適合機種GLB-160A
移植ゴテ 100 GREEN ART移植ゴテ 100GREEN ART(1件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質(本体)ポリカーボネート樹脂全長(mm)300寸法(mm)300×60×50グリーン質量(g)75先端長(mm)160アズワン品番64-4066-45先幅(mm)57
草刈機 マキタ草刈機マキタ(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
木柄補強付移植ゴテ GREEN ART木柄補強付移植ゴテGREEN ART(1件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷
サビにくいWメッキ。深さを測れる10cm目盛付
用途硬い土の掘り起しに仕様Wクロームメッキ寸法(mm)286×54×50質量(g)135アズワン品番64-4066-26
木柄根切スコップ GREEN ART木柄根切スコップGREEN ART
539税込593
1丁
翌日出荷
サビにくいWメッキ深さを測れる10cm目盛付
用途根が張った土の掘り起しに仕様Wクロームメッキ寸法(mm)273×73×30質量(g)143アズワン品番64-4066-27
木柄根切移植ゴテ GREEN ART木柄根切移植ゴテGREEN ART
569税込626
1丁
翌日出荷
サビにくいWメッキ。深さを測れる10cm目盛付
用途根が張った土の掘り起しに仕様Wクロームメッキ寸法(mm)282×54×50質量(g)128アズワン品番64-4066-28
替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用SHARK SAW(1件のレビュー)
989税込1,088
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)2.05表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目 替刃SHARK SAW
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)3
BeagleBone Green Seeed StudioBeagleBone GreenSeeed Studio
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカー希望小売価格(MSRP):39米ドル プロセッサ:AM3358 1GHz ARM Cortex-A8 512MB DDR3 RAM 4GB 8ビット eMMC オンボードフラッシュストレージ 3Dグラフィックスアクセラレータ NEON 浮動小数点アクセラレータ 2基の PRU 32ビットマイクロコントローラ 電源および通信向け USB クライアント USB ホスト イーサネット 2×46ピン ヘッダ 2×Groveコネクタ
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマーEARTH MAN(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800刈り幅(mm)160連続使用時間(分)20バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)18
LilyPad LED Green 5pcs SPARKFUNLilyPad LED Green 5pcsSPARKFUN
999税込1,099
1個
33日以内出荷
Description。This is a simple pack of five Green LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。LilyPad is a wearable e-textile technology developed by Dr. Leah Buechley and cooperatively designed by Leah and SparkFun. Each LilyPad piece was creatively designed with large sew tabs to allow them to be sewn into fabric. Various input, output, power and sensor boards are available. They're even washable(with special care)!。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Buechley for continued development and education in e-textiles.。Features。5.5mm x 12.5mm。Thin 0.8mm PCB
アズワン品番67-0422-35
SparkFun Qwiic Button - Green LED SPARKFUNSparkFun Qwiic Button - Green LEDSPARKFUN
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
Description。Buttons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!。If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.。In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Button Guide。Features。12mm Green LED Button rated for 50mA。Built in LED can be configured for your desired level of blinkiness!。Each button has configurable I2C address。Configurable interrupts check out our guide here!。FIFO queue。Don't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!。Red LED Tactile Button。Blue LED Tactile Button。Green LED Tactile Button。White LED Tactile Button
アズワン品番67-0420-14
Grove - Green Wrapper 1×1 4 PCS pack Seeed StudioGrove - Green Wrapper 1×1 4 PCS packSeeed Studio
559税込615
1個
33日以内出荷
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-40
160ミリ充電式芝生バリカン マキタ160ミリ充電式芝生バリカンマキタ(15件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
TL-PA4010KIT TP-LINKTL-PA4010KITTP-LINK
6,598税込7,258
1箱(2個組)
当日出荷
AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーションElectro Harmonix
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
GREEN RUSSIAN BIG MUFF は、1990 年代ロシアン・マフの太く荒々しいサウンドを再現した復刻モデル。分厚いローエンドと粗めのサチュレーションが特徴で、グランジ/ストーナー/オルタナ系に最適なクラシック・ディストーション/ファズ。・1990 年代 Sovtek ”Green Russian” Big Muff を忠実に再現。・太く重心の低いローエンドが特徴。・粗めの歪み質感と独特のコンプレッション。・コードでも潰れすぎず、存在感のあるファズトーンを形成。・ギター/ベースどちらにも相性良好。・Volume/Tone/Sustain の 3 ノブで直感的に音作り。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・Nano サイズ筐体でボードに組み込みやすい。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:GREEN RUSSIAN BIG MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・特徴:ロシアンマフ系ローエンド、粗めのサチュレーション、クラシックファズ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル(Nano サイズ)。・JANコード:0683274012025
エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーションElectro Harmonix
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
SOVTEK DELUXE BIG MUFF PI は、ロシア製 ”Green Russian” Muff の重厚な低域と荒々しい歪みをベースに、Deluxe 機能を統合した拡張モデル。クラシックな Sovtek サウンドにミッドコントロール、ノイズゲート、ブレンド、Wicker などを追加した多機能ハイエンド Big Muff。・ロシア製 ”Green Russian” Big Muff の太く荒々しいディストーションを再現。・ミッドレンジの周波数/ブースト量を調整できる MIDS セクション を搭載。・MIDS はフットスイッチでオン/オフ可能。・BLEND で原音と歪みのミックスを調整。・Wicker スイッチ により高域のエッジを強調。・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもタイトな動作。・TONE/SUSTAIN/VOLUME のクラシックな操作系を踏襲。・エフェクトループ(SEND/RETURN)を搭載し、歪み後段に外部エフェクトを挿入可能。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SOVTEK DELUXE BIG MUFF PI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・回路:Green Russian Big Muff ベース+Deluxe 機能。・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Blend、Gate、Mids Level、Mids Freq。・スイッチ:Mids On/Off、Wicker、Gate。・入出力:Input、Output、Send、Return。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012124
Kit for assembling star delta starters シュナイダーエレクトリックKit for assembling star delta startersシュナイダーエレクトリック
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズキットは、時間遅延ブロックを組み込んだスター Delta スタータの組み立て用です。Green Premium 製品 機械式インターロック 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Star Deltaスタータ用キット●併用可能製品:LC1D40-D50 です●範囲:Tesys Dアズワン品番65-7286-30
Kit for assembling star delta starters シュナイダーエレクトリックKit for assembling star delta startersシュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズキットは、接触器 LC1D80 x 3 でスター Delta スタータの組み立て用で、時間遅延ブロックが組み込まれています。Green Premium 製品 機械式インターロック 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Star Deltaスタータ用キット●併用可能製品:LC1D80 です●範囲:Tesys D●コード番号:211-2575アズワン品番65-7286-38
14.4V充電式芝生バリカン EARTH MAN14.4V充電式芝生バリカンEARTH MAN
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
用途芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りにセット内容本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC5出力電流(A)1刈り幅(mm)約160バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1150バッテリー容量(Ah)1.5ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-31
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS PRO Green Round Polyurethane BeltIf you need to transfer power in your manufacturing systems or devices, the RS PRO round polyurethane belt is a great option. You can use it in a wide range of equipment, such as packaging machinery or line-shaft roller conveyors. The 5-metre belt has a diameter of 4 mm and a working load capacity of 3.4 kg based on an 8% tension. Polyurethanes elastic and high tensile strength characteristics make it particularly useful for running it through angled pulleys. Its also much easier to join and manipulate compared to rubber, easy to clean and has a hardness of 88 Type A. It has a safe operating temperature of -30℃ to +80℃ and resistance to chemicals, oils and abrasion. Its useable in all types of industrial situations, such as distribution facilities, factories and warehouses.Features and Benefits. Round green polyurethane belt . Hardness of 88 Type A . Length of 30 m . Diameter of 4 mm . Minimum pulley diameter of 38 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +80℃ . Not food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様直径 = 4mmカラー = 緑最小プーリ径 = 38mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 3.4kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
9,998税込10,998
1個
欠品中
Cisco SFP-10G-SRとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
折りたたみ式台車 X-cart(エックスカート) グリーンクロス折りたたみ式台車 X-cart(エックスカート)グリーンクロス
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
コンパクト性能を追求した折りたたみ台車です。小型で車内などでも収納に困りません。片手一本、ワンタッチで折りたためます。車輪は360度回転式エラストマー製車輪で、静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様です。
用途施工時の運搬に。車内での台車の常備に。付属品専用袋、紐(牽引用)材質骨組:スチール寸法(mm)450×350×100(展開時)車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)荷台寸法(幅)(mm)450材質(車輪・金具)スチールアズワン品番64-6601-46特性静かメーカー商品コード6300003711荷台寸法(奥行)(mm)350材質(荷台)エラストマー樹脂
SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T準拠銅線トランシーバ StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T準拠銅線トランシーバStarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
Cisco GLC-TEとの100%互換性を保証。StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール。GLCTSTよりも広い動作温度範囲。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
RJコネクタ Telegartner TelegartnerRJコネクタ TelegartnerTelegartner
539税込593
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバ StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバStarTech.com
8,798税込9,678
1個
当日出荷
1000BASE-TX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.3W以下の低消費電力。光トランシーバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
BlackShark V2 X RAZERBlackShark V2 XRAZER
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
E スポーツサウンド 過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。 高度パッシブノイズキャンセリング 耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。 軽量で快適 重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション質量(g)240種類ドライバー:RazerTM TriForce内径(Φmm)イヤーカップ:63×43ケーブル長(m)1.3接続方式アナログ 3.5 mm感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHzコントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイスインピーダンス(Ω)32@1KHzドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバーイヤホン形状オーバーヘッドノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
...