カテゴリ
- 機構部品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
G-15S単品(B)
TMEHジャパン¥230~税込¥253~1個3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)45
GA-15Sセット品
TMEHジャパン(17件のレビュー)¥416~税込¥458~1セット当日出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)90適合パイプ呼び径(Φmm)28
ジョイント パイプフレームΦ28用
(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
G-15S単品(A)
TMEHジャパン¥230~税込¥253~1個3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)38
ボルトアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥61税込¥671個8日以内出荷図解NoMSW1511S-1 クーリング,スターティング部品_No.8、MKW1511DX-S クーリング,スターティング部品_No.8、GKP501E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25、MBW1511DX-S クーリング,スターティング部品_No.8、GS204EB エンジン ガバナオペレーション、クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25、GS305EB エンジン ガバナオペレーション、クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25、MSW1511-S クーリング,スターティング部品_No.8、GKP411E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25、GSW15C エンジン クーリング、スターティング部品 ボルトアセンブリ_No.8、GKP801E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら