カテゴリ
- 空圧工具(9)
- 研磨材(1)
絞り込み
サービス分類
「gt-mg55s」の検索結果

【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55S(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーマイクログラインダー コレット付(ベッセル)GT-MG55S2.35(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・質量(kg)0.18チャック内径(Φmm)3トラスコ品番124-8103最高回転数(min-1[r.p.m])55000
エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)
ベッセル¥37,980税込¥41,7781台当日出荷高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。使用ホース内径(Φmm)6.35排気方向後方ホース継手Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。質量(kg)0.22トラスコ品番124-6593最高回転数(min-1[r.p.m])55000
【修理】エアーマイクログラインダー GTMG55SB(ベッセル)GT-MG55SB(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55SR(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)(ベッセル)GT-MG55SAR(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類エアマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーマイクログラインダー コレット付(ベッセル)GT-MG55SR2.35(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど