カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt11-50bat」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • GT21ワイドモデル 三菱電機

    GT21ワイドモデル

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.7(取付け金具を除く)バックライト:白保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)表示色65536色解像度WVGA: 800 × 480 ドット寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)取付け方法標準LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)画面サイズ7型ワイド色(パネル)キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)登録可能画面数2048画面メモリバックアップSRAMデータ、時計データ表示デバイスTFTカラー液晶パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED (交換不可)輝度調整32段階調整バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)書込み回数(万回)10ユーザメモリ容量(MB)15
  • GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機

    GOT2000シリーズ ワイドモデル

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)標高(m)2000以下ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60HzのノイズシミュレータによるLED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)許容瞬停時間(ms)5以内キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)画面サイズ12.1型WXGA輝度調整32段階表示TFTカラー液晶表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回タッチパネル方式アナログ抵抗膜式電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)解像度1280×800℃ッと安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと汚染度(使用環境)2以下ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回表示色65536色発光色2色(青色、橙色)設置場所制御盤内バックライトLED(交換不可)寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合冷却方式自冷使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
  • GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機

    GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
    仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)発光色2色(青色、橙色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色解像度VGA: 640×480 ドット使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2画面サイズ5.7型色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
  • GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機

    GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)

    三菱電機
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
    取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回