「gu5.3 led」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3 OSRAM(オスラム)

    調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3

    OSRAM(オスラム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3 OSRAM(オスラム)

    LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDハロゲン型電球 東京メタル

    LEDハロゲン型電球

    東京メタル
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
    定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
  • エコクールハロゲン中角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

    岩崎電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
    適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)口金GU5.3全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン最大光度(cd)4800外径(mm)ミラー:50配光角度(°)中角 20光色電球色3200Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1箱(7個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンソケット ELPA

    ハロゲンソケット

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥474税込¥521
    1個
    当日出荷
    陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
    口金E11
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥1,803税込¥1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
    用途スポット照明、全体照明定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ 6423 フィリップス

    ハロゲンランプ 6423

    フィリップス(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

    岩崎電気
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)2000入数1個ビーム角度(°)広角35
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • E11ハロゲンランプ用ソケット オーム電機

    E11ハロゲンランプ用ソケット

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
    色黒材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E11定格電流(A)3コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33
  • ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機

    ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入

    オーム電機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
  • 照射装置 ハヤシレピック

    照射装置

    ハヤシレピック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-4345-11
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
    電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
e13 led特集
  • おすすめ人気ランキング
  • e13 led