カテゴリ

  • 日用品(8)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 救急・衛生(1)

「gud-1000」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ

    SARAYA(サラヤ)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
    使用方法センサー式トラスコ品番382-7089材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 石けん液用 カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)

    石けん液用 カートリッジボトル

    SARAYA(サラヤ)
    599税込659
    1個(1000mL)
    当日出荷
    適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000TKG品番9-1439-0103TKG品番(2017)6-1290-0103繰り返し・詰め替え対応
  • ノータッチ式ディスペンサー SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー

    SARAYA(サラヤ)
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    4日以内出荷
    手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。
    その他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売)付属品トレー材質PP・ABS樹脂寸法(mm)147×101×268質量(g)785電源単1アルカリ電池×4(別売)繰り返し・詰め替え対応
  • ロングノズルポンプ SARAYA(サラヤ)

    ロングノズルポンプ

    SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    欠品中
    アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。 GUD使用時吐出量=1.3mL
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スペーサーB型 1ケース 52個入 SARAYA(サラヤ)

    スペーサーB型 1ケース 52個入

    SARAYA(サラヤ)
    25,980税込28,578
    1ケース(52個)
    7日以内出荷
    【41962】ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ(0-1843-11)のオプション品です。【25014】スクラビインS4%液500mLポンプ付GUD用(63-4058-65)を使用する際に必要です。
    仕様●材質:本体:PP●付属品:取扱説明書アズワン品番67-2522-12
  • 石けん液用(泡状) カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)

    石けん液用(泡状) カートリッジボトル

    SARAYA(サラヤ)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個(1L)
    当日出荷
    仕様1L泡ポンプ付 石けん液用適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000トラスコ品番816-2830幅(mm)95寸法(mm)95×85×211高さ(mm)211タイプ泡石けん用奥行(mm)85容量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1439-0104TKG品番(2017)6-1290-0104繰り返し・詰め替え対応
  • トレーA型 SARAYA(サラヤ)

    トレーA型

    SARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000幅(mm)147高さ(mm)25材質(本体)PP奥行(mm)231RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1439-0105TKG品番(2017)6-1290-0105繰り返し・詰め替え対応
  • ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ

    SARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
    用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。トラスコ品番411-1001適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS幅(mm)350質量(kg)5.7高さ(mm)1310~1700奥行(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 壁取付セットA型 SARAYA(サラヤ)

    壁取付セットA型

    SARAYA(サラヤ)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ホイップウォッシュ無香 1kg GUD用 1ケース 12本入 SARAYA(サラヤ)

    ホイップウォッシュ無香 1kg GUD用 1ケース 12本入

    SARAYA(サラヤ)
    21,980税込24,178
    1ケース(12本)
    7日以内出荷
    殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。濃密で弾力のある泡がパックのように手指にくまなく密着。泡がクッションになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えながら汚れをしっかり落とします。プラセンタエキス(保湿成分)とローヤルゼリーエキス(肌のキメを整える成分)を配合。石けんカスによるシンクの汚れや配管詰まりが発生しにくく、すすぎ性に優れています。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。
    仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:桃色液体●希釈の有無:原液●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W95×D85×H211mm●単品重量:1115g●ディスペンサーGUD-1000専用アズワン品番67-2388-54医薬品医療機器等法医薬部外品
  • TE Connectivity 圧着工具 DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト DYNAMICシリーズ 2119142-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着工具 DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト DYNAMICシリーズ 2119142-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)2,96.93タイプ圧着工具シリーズDYNAMIC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ラチェットあり併用可能製品DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.37→0.53