カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv-huvc/s」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。 UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。 一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。 ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
    用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz質量(g)約33ケーブル長(m)約2対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコンインターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps)入力端子HDMI×1取得規格VCCI ClassBアダプター型式アクティブオーディオ機能ありパソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く)給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)オス形状HDMI変換タイプメス - メスコネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
PCアクセサリーカテゴリ