カテゴリ
- 農業機械(5)
- 制御機器(2)
- 家電(2)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gx-h8a」の検索結果

マイクロ近接センサ GX-8
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から52日以内出荷このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認材質表示灯部:ポリエステル材質(本体)PBT種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68G標準検出物体(mm)鉄15×15×t1繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状角消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~70耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-40~85動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間センサ形状角型保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
角型近接センサ GX-8タイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428
ELPA(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R
ELPA(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
ローラ 4X29.8
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷図解NoMS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ローラ 4X29.8_No.32、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.32、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.8、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ローラ 4X29.8_No.32、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.8、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.8、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.32、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 ローラ 4X29.8_No.8
オイルアウトレットバルブ
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷図解NoMSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 オイルアウトレットバルブ_No.8、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.8、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.9、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MKF-340H クランクケース,シリンダ部品_No.11、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.8、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MS072EH-A エンジン クランクケースなど
ピストンピンクリップ
BIGM(丸山製作所)¥72税込¥791個8日以内出荷規格18mm図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.7、MS410EA-H クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.15、MLSE30 エンジン(クランククシャフト・ピストン・カムシャフト)部品_No.7、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.11、GS305EH クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 ピストンピンクリツプ_No.8、TSW17H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.8、MKW728H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.11、MKW1210H(JP) クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.8、GSL305-H エンジン クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 ピストンピンクリツプ_No.8、MLKW1511H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.8、BP8040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンピンクリツプ_No.7、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.11、TSW41H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.8、GKSE30 エンジン(クランクシャフト・ピストン・カムシャフト)部品_No.7、GSW15C-H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンピンクリツプ_No.8、BP5040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンピンクリツプ_No.7、TSW12H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.8、TSW12H-C エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.8、GS305E-Hエンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンピンクリツプ_No.7
リコイルスタータロープ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷図解NoMS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.9、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.8、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.23、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータロープ_No.8、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リコイルスタータロープ_No.9、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リコイルスタータロープ_No.9、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 リコイルスタータロープ_No.9、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リコイルスタータロープ_No.9、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.9など
スクリュ、パン 4X8
BIGM(丸山製作所)¥49税込¥541個8日以内出荷図解NoMSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.16、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.16、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.22、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.16、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16