カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-in-5」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
  • 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    仕様接触子/SVH-21T1.1ハウジングVHR-5N
  • HI ノーマルベンド 伊藤電気製作所

    HI ノーマルベンド

    伊藤電気製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    ダークグレー規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN ベッセル

    Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN

    ベッセル
    3,698税込4,068
    1セット(6本)
    当日出荷
    Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
    用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格インチ材質EX剛金材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
  • ビデオ入力ハーネス データシステム

    ビデオ入力ハーネス

    データシステム
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームを楽しめます。走行中にテレビやDVDを鑑賞するには別途テレビキットまたはテレビナビキットが必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • h&s 5in1 クールクレンズ シャンプー H&P

    h&s 5in1 クールクレンズ シャンプー

    H&P
    639税込703特価
    1個(340g)
    当日出荷
    医薬部外品の有効成分配合。毎日使って地肌の5大悩みにアプローチ!
    シリーズh&s
  • HDMIセレクター 双方向 ELPA

    HDMIセレクター 双方向

    ELPA
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    切替方式:HDMI 2入力1出力または1入力2出力。対応解像度:4K2K(3840×2160) 30Hz。規格:HDMI1.4準拠、HDCP対応。対応ケーブル長:IN/OUT 合計最大5m以内。外形寸法(約):W65.5×H26×D54.5(mm)。質量:約47g
    用途4K2K(3840×2160)に対応。2通りの接続方法が選べる、双方向HDMI切替器。3D、HDCP対応。各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
  • 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 14型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 14型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 ( 14型 )寸法(mm)306.5×209取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 14型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 14型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 14型寸法(mm)307×209.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 16型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 16型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 16型寸法(mm)352.5×238.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 16型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 16型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 16型寸法(mm)352.5×238.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 14型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 14型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo IdeaPad 5 / 5i 2-in-1 Gen 10 14型寸法(mm)307×209.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
    仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.5
  • Sick 光電センサ フォーク形 SICK

    Sick 光電センサ フォーク形

    SICK
    49,980税込54,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子台

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC18.0V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    70,700税込77,770
    1台
    4日以内出荷
    スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
    仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
  • サクラマスジグ SD テイルウォーク

    サクラマスジグ SD

    テイルウォーク
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    「サクラサク、確信の円弧」専用機の新たな基準となるサクラマスジギングロッド。「サクラマスジギング専用ロッド」という未知のジャンルの先陣を切ったtailwalkが送り出す進化系。無段階に曲がり込むカーボンフルソリッドブランクスがバラシを抑え、ジグを飛ばしすぎない繊細な誘いを実現。さらに、ワン&ハーフ構造が「止め」のバットパワーを強化し、ジグの操作性が大きく向上。専用機の新たな基準となる一本。
    用途【ターゲット】海サクラマス寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410
  • ジグフォース SD テイルウォーク

    ジグフォース SD

    テイルウォーク
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッド。ジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
    用途【ターゲット】青物全般 (~15kgクラスを想定)ルアーMAX(g)220
  • ジグフォース SD テイルウォーク

    ジグフォース SD

    テイルウォーク
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッド。ジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
    用途【ターゲット】青物全般 (~12.5kgクラスを想定)ルアーMAX(g)180
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ

    ADVANTEC
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.05
  • MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI JTT

    MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI

    JTT
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-Cポートから3.5mmオーディオ×1、HDMI×1、USB-A×2、PD給電機能を追加することができます。給電しながらHDMIポートからディスプレイ出力したり、3.5mmオーディオ端子やUSBポート利用できる快適な作業環境を実現できます。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザインを採用しており、コンパクトサイズでありながら充実した機能をご利用いただけます。
    仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、3.5mmマイク&オーディオ、HDMI(最大4K/30Hz)、USB-A(3.1)、USB-A(2.0)メタルグレー質量(g)約19対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約82×25×10
  • Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン

    FINDER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能
    校正証明書一般校正
  • 18V高圧ハンディウオッシヤー BLACK&DECKER

    18V高圧ハンディウオッシヤー

    BLACK&DECKER
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    電源のない場所での清掃、農機具の洗浄に! ショートノズルで狭い場所や水やりも可 2.4MPaもの水圧による噴射(ホースの約5倍)
    仕様●電圧:18V●バッテリー容量:2.0Ah●使用時間:約12分●圧力:最大2.4MPa●バール:24●吐出量:120L/h●ホース長さ:6M●質量:2.5kg●水圧調整:2段階(HI/LO)●付属品:5-in-1ノズル/中間パイプ/本体用ジョイント/急速充電器/給水スリムホースセット/水道ホース用ワンタッチジョイント/18V 2.0Ahバッテリーアズワン品番67-9141-57
  • デジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能
    校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能
    校正証明書一般校正(英語)
  • ホットマグネットスターラー RCT basic IKA

    ホットマグネットスターラー RCT basic

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。 外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。 アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
    仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10安全装置最小値:50~360℃温度表示LED材質(プレート)アルミニウムアロイ回転方向撹拌子(mm)20~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)許容周囲温度(℃)5~40回転数表示方式LED回転数制御方式ターニングノブモーター入力(W)9保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42許容湿度(%)80インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:ありプレート寸法(Φmm)135コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6処理量(L)最大20(対H2O)加熱能力(W)600
  • 【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE

    【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト

    MARKLESS STYLE
    87,980税込96,778
    1セット(50個)ほか
    16日以内出荷
    名入れもできる防災グッズに欠かせないラインナップ9点をまとめたセットです。【セット内容】。・ケース ・個包装マスク×2pcs ・個包装圧縮タオル(薄手)×3pcs ・アルミホイッスル。・アルミブランケット ・非常用携帯トイレセット×2pc ・除菌ウェットティシュ。・ポリ袋×5pcs ・防災ガイド。自宅や職場、避難所で待機する際にあると便利な感染対策用のマスクや除菌ウェットティシュをはじめ、。身の安全を知らせるホイッスル、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケット、。いざという時に役立つ圧縮タオルなど、アイテムがしっかりIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込むことができます。W200*H160*D35mm(A5サイズに近しい)サイズ感で本棚や机の中、卓上の空いている隙間やデッドスペース等、様々な場所で保管できます。ケースは名入れも可能となっておりますので、防災意識を高めるためにキャラクターや防災の日のイベント物販としてもおすすめです。校章や会社ロゴなどを入れて。生徒・社員に配布しご活用頂くことも可能です。
    サービス分類名入れ