カテゴリ
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「h060536」の検索結果

抗菌エアーフィルター2枚セット
ダイニチ工業¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷適合機種HD-1500F、HD-151、HD-152、HD-153、HD-154、HD-1800F、HD-181、HD-182、HD-183、HD-184、HD-2400F、HD-242、HD-243、HD-244、HD-PC1500G、HD-PC1500H、HD-PC1800G、HD-PC1800H、HD-PC2400G、HD-PC2400H、HD-PN155、HD-PN156、HD-PN185、HD-PN186、HD-PN245、HD-PN246アズワン品番64-8202-29
油性つや有ウレタン建物用
ロックペイント(15件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1缶(0.7L)ほか当日出荷から5日以内出荷一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。 NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。 においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。 防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなどタイプ油性NADウレタン樹脂塗料主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック希釈剤ペイント薄め液危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/約8、冬期/約24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15特性耐アルカリ、耐久、つや有、耐候塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性