カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(223)
- FA担当者のオススメ新商品(119)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- メカニカル部品(12)
- 溶接用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(183)
- ParkerTAIYO(54)
- SMC(41)
- スリーピース(11)
- ダイヘン(3)
- コフロック(2)
- トヨタ(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- EPCOS(1)
- 大栄テクノ(1)
- NEMICON(ネミコン)(1)
- M5Stack(1)
- Q-line(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
「h500b00」の検索結果

EPCOS リードインダクタ, 33 μH, 500mA, アキシャル, B78108S1333K000
EPCOS¥359税込¥3951袋(10個)翌々日出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 500mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 920mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 55。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-500H)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-500H
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-500H6)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500H)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-500H7
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から25日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-500H)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-500H
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-500H
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-500H6)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500H7H6)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-500H7
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-500H6
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-500H7L7
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から47日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)
CKD¥19,792~税込¥21,771~1個当日出荷から13日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)
CKD¥27,364~税込¥30,100~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-500A6H6)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
フォークリフト用ブレーキシュー
Q-line¥6,598税込¥7,2581セット(2本)当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)
CKD¥19,792~税込¥21,771~1個当日出荷から12日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥15,425~税込¥16,968~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)
CKD¥36,115~税込¥39,727~1個当日出荷から16日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)
CKD¥29,457~税込¥32,403~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-500H)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動