カテゴリ
- 機構部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 建築金物(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hafele鍵」の検索結果

リムロック B/S D25mm ショートバータイプ
ハーフェレ¥659~税込¥725~1個当日出荷から8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
リムロック ロングバータイプ
ハーフェレ¥799~税込¥879~1個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
ハーフェレ¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
シリンダー面付錠(引出用) 同一
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥849税込¥9341個欠品中鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)106タイプ同一仕上クロームメッキコード1063002102取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.D001
シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥789~税込¥868~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
面内シリンダー引出錠
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
面付シリンダー錠
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
ラッチボトルリムロック B/S D25mm
ハーフェレ¥869~税込¥956~1個6日以内出荷から21日以内出荷サイモ3000のラッチタイプのシリンダーケースです。鍵をノブにすることが出来ます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具用ロック材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22.5仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
リムロック ロングバータイプ ネジ止め取付 引出し用(右回し)
ハーフェレ¥999税込¥1,0991個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)32仕上ニッケルメッキ左右区別引出し用(右回し)バックセット(mm)22
ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー
ハーフェレ¥229税込¥2521個8日以内出荷MK2用のシリンダーを全て開錠、仕様鍵番号:MK 2適合マスターキーシステム MK2用材質スチール仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 個材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ
ハーフェレ¥989税込¥1,0881個6日以内出荷サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。左用、シリンダー錠は前から差し込み用途家具用ロック材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)45仕上ニッケルメッキ左右区別左用バックセット(mm)25
リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ
ハーフェレ¥989税込¥1,0881個6日以内出荷サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。引き出し用、シリンダー錠は前から差し込み用途家具用ロック材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)45仕上ニッケルメッキ左右区別引出し用(右回し)バックセット(mm)25
カマ錠 B/S D22mm
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途小型引戸用仕様右用セット内容カマ錠 1 個シリンダーケース 1 個受座 1 個材質亜鉛合金取付打ち込み、ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)24仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット
ハーフェレ¥35,980税込¥39,5781セット(50個)8日以内出荷サイモ3000の0651-0700までの50通りのセットです。用途家具用ロック仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0651-0700、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕上ニッケルメッキ