カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
絞り込み
「hansgrohe」の検索結果

シングルレバー壁付式洗面混合水栓用埋込部
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部 スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます仕様洗浄弁付き適合場所洗面所
シャワーホースセンソフレックス
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から12日以内出荷金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。仕様ねじれ防止機能付色シルバー
サーモスタットバス・シャワー混合水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。 天使の羽のようなデザインのハンドル。仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き色クロム適合場所浴室流量(L/min)20
ベルソスタット サーモスタットバス・シャワー混合水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き色クロム適合場所浴室流量(L/min)20
単水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷トイレ用手洗器に適した単水栓です。用途水接続用仕様ポップアップ引棒無色クロム流量(L/min)5ハンドル形状レバーハンドル吐水口長さ(mm)155
壁付式シングルレバーバス・シャワー混合水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター色クロム適合場所浴室流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
シングルレバー洗面混合水栓 100(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)119
シングルレバー壁付式洗面混合水栓 195
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷ハンドルは左右どちらにでも付けられます。仕様上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)195
ロギス シングルレバー洗面混合水栓 190
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)166
サーモスタットシャワー混合水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む材質真鍮色クロム適合場所浴室流量(L/min)30ゲージ長さ(mm)150±12
フォーカス シングルレバー 洗面混合水栓100(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5
シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)101
シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)107
ロギス シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)107
ウォールバーユニカレインダンス S 900mm
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥68,980税込¥75,8781個32日以内出荷ハンドル操作なしでフックの位置を上下に動かし、止めることができます。セット内容シャワーホース(イシフレックスB 1600mm)色クロム
ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2
日本電興¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用
日本電興(3件のレビュー)¥6,988税込¥7,6871個当日出荷洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2