カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-101」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
101HB用固定車輪 石川製作所101HB用固定車輪石川製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体101HB形状固定
ハンドストッパー付台車 HBシリーズ 石川製作所ハンドストッパー付台車 HBシリーズ石川製作所(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります ピン式を使い軽い操作で完全ロック 荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付 軽いレバー操作
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置場所屋内専用グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
オール・イン・ワン製図器 ドラパスオール・イン・ワン製図器ドラパス
19,980税込21,978
1式
当日出荷から6日以内出荷
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
ハンドストッパー付樹脂製台車 石川製作所ハンドストッパー付樹脂製台車石川製作所(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ液晶保護フィルム 反射防止モノタロウ(16件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式反射防止
そのまま使えるHB-101 フローラそのまま使えるHB-101フローラ(14件のレビュー)
599税込659
1本(300cc)ほか
当日出荷
そのまま使えるHB-101ができました。 希釈する手間を省いたそのまま使えるスプレータイプです。 初心者の方におすすめです。
用途室内の鉢植え、ベランダのプランター、家庭菜園のハーブ、野菜の苗、盆栽、観葉植物など使用方法すべての植物に1週間に1回お使いください
天然植物活力液 HB-101 フローラ天然植物活力液 HB-101フローラ(27件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
HB-101顆粒 フローラHB-101顆粒フローラ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(300g)ほか
当日出荷
減農薬栽培や有機栽培に! すべての植物栽培にご利用いただけます! 穫率アップでコストダウン! その他メリットたくさん! 酸性雨・酸性霧の問題が解消できる。 有毒物の使用量が大幅に減る。 稲などが台風によって、倒伏しない。 糖度が1~8度アップし、ビタミンCも増える。 連作障害が起こらない
HB101 1000倍希釈活力液 フローラHB101 1000倍希釈活力液フローラ
499税込549
1セット(35mL×10本)
5日以内出荷
杉やヒノキ、松などから抽出したエキスで植物の活性化を狙う、天然植物活力液です。
用途減農薬栽培、有機栽培に最適で、野菜や果物、お米やお茶などがよりみずみずしく、おいしく収穫することができます。味だけではなく、実や葉の色ツヤや形もよくなります。
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロンHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
HB-101入高級培養土 鹿沼興産HB-101入高級培養土鹿沼興産(2件のレビュー)
629税込692
1袋(6L)
5日以内出荷
HB-101のフローラ社との提携により開発された培養土です。草花・鉢花・野菜・果樹等に最適な高級培養土です。 保水性・排水性・通気性・保肥力を兼ねそなえた植物おもいの配合です。天然有機肥料の本格バットグアノを元肥として配合しました。 色鮮やかな花がたくさん楽しめ、実のなるものは甘味が増し多収穫が期待できます。また、ゼオライトの配合により、根腐れを防止。 植物をさらに超元気にするため、フローラ社の天然植物活力液HB-101を併用して使用されることをお奨めします。 植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。 土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。 根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群) 本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。 一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。 粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。 根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。 根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約3
HB-101入再生材 鹿沼興産HB-101入再生材鹿沼興産(2件のレビュー)
629税込692
1袋(6L)
当日出荷
HB-101のフローラ社との提携により開発されたメーカーオリジナル商品です。純植物性バークたい肥・もみがら・腐葉土に天然有機肥料(粒状バットグアノ)と顆粒HB-101を配合した再生用資材です。 扱いやすく、持ち運びに便利な、超軽量タイプに仕上げました。有用微生物が、植物の生育に最適な土壌環境に甦らせます。木炭配合で有用微生物の働きを促進と連作障害を緩和。 土を柔らかくし、土壌の物理性を良くし、地力をアップします。そのまま、まくだけで簡単に土の再生利用ができます。(混ぜ込めばさらに効果を発揮します。) 混合してすぐに植えつけ可能です。使用済み用土に対して20~30%が使用量の目安です。顆粒HB101の効果。 植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。 土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。 根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群) 本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。 一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。 粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。 根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。 根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約2.5名称なし登録保証なし
(7407)パッド,フェンダ ミツビシ(7407)パッド,フェンダミツビシ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(6515)AIR SPOILER ミツビシ(6515)AIR SPOILERミツビシ
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
顆粒HB-101入り培養土 金文商店顆粒HB-101入り培養土金文商店(2件のレビュー)
619税込681
1個(5L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
HB-101を配合した、花苗、観葉植物、球根などの植物の植え付けに適した培養土です。
適合作物花苗、観葉植物、球根
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(28本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ボルトナット ダイキン工業ボルトナットダイキン工業
2,598税込2,858
1セット(4本)
当日出荷
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。 取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
材質構造用合金鋼(SCM435)表面処理黒色酸化皮膜ねじピッチ並目
棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル モノタロウ棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックルモノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に間口(mm)1800ベルト色サイズLタイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)外周長(mm)(支柱)180~230破断強度(kg)250材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ZM101S SMCZM101SSMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
ロジカル・エアーノート(方眼) ナカバヤシロジカル・エアーノート(方眼)ナカバヤシ
179税込197
1冊ほか
5日以内出荷
ふんわり軽いノートできました。ノートが軽いと心も軽い!厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」従来商品より約20%軽量化。本文には厚みはそのまま・裏うつりは従来品と同様。4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。
サイズセミB5材質本文:上質紙・56g/m2、表紙:コートボール紙枚数30方眼罫RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス
モンキー フリーライザーハンドル ハリケーンモンキー フリーライザーハンドルハリケーン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
内入角度を自由自在。ノーマルケーブル類で取付可。市街地のすり抜け走行や、ロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定していただけます。溶接部分がないシンプルな3ピース構造で、ブリッジ部はジュラルミン削り出し。
仕様内入角度自在 3ピース構造 ジュラルミン製ブリッジ付、Φ7/8インチ 取付ピッチ100mm 全高245mmクロームメッキ適合車種モンキー.モンキーバハ.ゴリラ主な適合車種モンキー・モンキーバハ・ゴリラ
剪定鋸 衝撃焼入 BIGMAN(ビッグマン)剪定鋸 衝撃焼入BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
衝撃焼き入れ加工
オイルシール UF-30477 BIGM(丸山製作所)オイルシール UF-30477BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
部品名称オイルシール UF-30477図解NoMPM-850K トランスミッション関係部品_No.101、MPM-950 トランスミッション関係部品_No.101、MPM-850 トランスミッション関係部品_No.101、MPM-1350 トランスミッション関係部品_No.101、MPM-1350HK ミッション関係部品_No.40、MPM-950HK ミッション関係部品_No.40、MPM-1350HB ミッション部品_No.40
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
8日以内出荷
備考※071032号機~部品名称ボルト図解NoMPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.101、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.101、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.101、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.11
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称ナツト図解NoMPM-950 操作関係部品_No.99、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.101、MPM-850 操作関係部品_No.99、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.101、MPM-850K 操作関係部品_No.74、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.72、MPM-1350 操作関係部品_No.99、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.103、MI-A207 ハンドル部品_No.6
ボルト M6X20L BIGM(丸山製作所)ボルト M6X20LBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称ボルト M6X20L図解NoMPM-950 カリハ関係(1)部品_No.101、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.116、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.45、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.45、MI-A207 クランク部品_No.17、MPM-950H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.3、MPM-1350H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.3、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.45、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.45
とっても使いやすいHB101 フローラとっても使いやすいHB101フローラ
539税込593
1個(15mL)
当日出荷
HB-101は、スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの驚きの効果があります。 1.植物の活力化…葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎 と根をつくります。 2.バランスの良い土壌作り…有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 3.植物の免疫活性・防虫効果…植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。 千葉県・山梨県の農業試験場で、野菜や花に対するHB-101の効果のテストが行われ、効果が証明されています。
用途植物活力液容量(mL)15適合作物野菜、花
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
ZM101H SMCZM101HSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 石川製作所折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車石川製作所
18,980税込20,878
1台
23日以内出荷
塩素素材は一切使用していません。 コーナー・マット:オレフィン系シート(PEベース)(TPO~熱可塑性オレフィン系エラストマー)。 塗装:ポリエステル系素材の塗料を使用。 キャスター:BRゴム(ブタジエンゴム)ゴム着色は食品系染料を使用。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター×2、固定キャスター×2板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール天板形状合せ板ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付 ANEXボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付ANEX
5,998税込6,598
1セット(12本組)
当日出荷
使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様12本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/0.71/0.89/1.27(精密六角レンチ)
HB-101 スプレーパック  500ccボトル付 フローラHB-101 スプレーパック 500ccボトル付フローラ
969税込1,066
1セット(6cc×4本)
5日以内出荷
適合作物野菜配合成分【一般分析】粗蛋白質:0.1%、粗脂肪:0.4%、粗灰分:微量、糖質:0%、粗繊維:0%【無機質の分析】ナトリウム:41mg/L、カルシウム:33mg/L、鉄:1.8mg/L、マグネシウム:3.3mg/L、ケイ素:7.4mg/L、窒素:97mg/L、カドミウム:不検出、ヒ素:不検出【水素イオン濃度】HB-101 原液・・・pH3.5~pH4(酸性)、HB-101 1,000倍液・・・pH6.5前後(弱酸性)
AR-101 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ 松永製作所 (車椅子)AR-101 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ松永製作所 (車椅子)
99,980税込99,980非課税商品
1台
15日以内出荷
現場の要望でできたウイルス・感染症対策車椅子アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備した車椅子シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し制菌加工(赤ラベル)制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です※抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスタ-(R)」を使用しています。
仕様制菌・抗菌・防カビ加工(シート)、自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、背固定式長さ(mm)フット:360~全長(mm)1015質量(kg)14.4高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:420、後座:400全幅(mm)645全高(mm)890シートサイズ(mm)(幅)400×(奥行)400アズワン品番64-8891-03前座高(mm)430