カテゴリ

  • バイク純正部品(332)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
  • 制御機器(264)
  • 農業機械(140)
  • 空調・照明・電設資材(118)
  • バイク部品(107)
  • 自動車純正部品(102)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 厨房用品(95)
  • 作業工具(94)
  • 家電(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
  • オフィス家具(65)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 物流用品(51)
  • 事務用品(49)
  • 測定用品(43)
  • 自動車補修部品(43)
  • 切削工具(40)
  • メカニカル部品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 電気材料(34)
  • 建築金物(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 電動工具(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 研磨材(22)
  • 塗料(20)
  • 介護用品(19)
  • 機構部品(18)
  • 保管用品(17)
  • 溶接用品(17)
  • 日用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 医療(14)
  • 安全保護具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 自転車部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 安全標識(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 清掃用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 縫製用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防犯用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • テープ(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 空圧工具(4)
  • カー用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb1」の検索結果

2,826件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ HB1 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB1 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合北米車ヘッドランプ色クリアタイプHB1定格電力(W)65/45定格電圧(V)12口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
  • HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベン

    HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

    ベン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベン

    HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】

    ベン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • 吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング 1HB1

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
    用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
  • ガスケット セット エンジン (8HB1) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8HB1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
  • FINESSA HB01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    FINESSA HB01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感。FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。1.安全性能。雨の日でも高いグリップ性能を発揮。『スプラッシュラグ』。ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に。『スクエアグルーヴ』。主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち。2.快適性能。より静かで快適な車内空間を実現。『スリットサイレンサー』。主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに。3.基本性能。『新技術搭載によりさらに性能が向上』。3D-M字サイプII。サイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。
    用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
  • ハーネス,ワイヤリング 36610-47HB1 スズキ

    ハーネス,ワイヤリング 36610-47HB1

    スズキ
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    4日以内出荷
  • シャープMW芯MWR13HB01パック トンボ鉛筆

    シャープMW芯MWR13HB01パック

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)192質量(g)20硬度HB縦(mm)12横(mm)63繰り返し・詰め替え対応
  • センサ,スピード 34990-30HB1 スズキ

    センサ,スピード 34990-30HB1

    スズキ
    ¥6,624税込¥7,286
    1個
    4日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 63110-43HB1-YPA スズキ

    フエンダ,リヤ 63110-43HB1-YPA

    スズキ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 63110-43HB1-YWG スズキ

    フエンダ,リヤ 63110-43HB1-YWG

    スズキ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
  • HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
  • コントロールユニット FI 32920-12HB1 スズキ

    コントロールユニット FI 32920-12HB1

    スズキ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • スイツチアツシ,ハンドルレフト  37400-48HB1 スズキ

    スイツチアツシ,ハンドルレフト 37400-48HB1

    スズキ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:37400-48HB1
  • MODULATOR ASSY    57110K3HB01 ホンダ

    MODULATOR ASSY 57110K3HB01

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • DISK,FR BRAKE    45351K3HB01 ホンダ

    DISK,FR BRAKE 45351K3HB01

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • DISK,RR BRAKE   43251K3HB01 ホンダ

    DISK,RR BRAKE 43251K3HB01

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT ASSY,USB CHA   38940K3HB01 ホンダ

    UNIT ASSY,USB CHA 38940K3HB01

    ホンダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • 【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理) 修理

    【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類デュアルアクションサンダーサービス分類修理
  • 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
  • キャップ付丸棒ハンドル HB-1 シロクマ

    キャップ付丸棒ハンドル HB-1

    シロクマ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    4日以内出荷
    材質真鍮寸法H(mm)26寸法D(Φmm)9仕上純金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • ZP-HB01 ヘルメットブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-HB01 ヘルメットブラケット

    CROPS(クロップス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    18日以内出荷
    フリーバンドでライトをヘルメット上部に取り付けることが可能。※ヘルメットの穴位置によって取り付け位置が異なります。
    用途対応製品:LUM240MU / LUM120MU / LUM100MU / SX9-1W / SX8-1W / SX8 /。SX7 / SJ2 / SX4N / X3cs / X-zero
  • スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • 耐熱抗菌まな板 パール金属

    耐熱抗菌まな板

    パール金属(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90食器洗浄機家庭用
  • アンカーホールブロワー SK11

    アンカーホールブロワー

    SK11(7件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
    用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
  • 抗菌まな板 パール金属

    抗菌まな板

    パール金属(9件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1枚
    当日出荷
    刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 塩素漂白OK 両面使用OK
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70食器洗浄機×
  • 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ

    液晶保護フィルム 反射防止

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    当日出荷
    外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式〇反射防止〇
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板
  • ブック式pH試験紙 TRUSCO

    ブック式pH試験紙

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1パック(80枚)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
    用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
  • 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • 吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
    材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
  • 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ

    棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • おとめちゃん 因幡電工

    おとめちゃん

    因幡電工(24件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
    用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂色調クリアー
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン
    ホワイト

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 1GΩ 1W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 1GΩ 1W ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1GΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm長さ = 26.5mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応