カテゴリ

  • 制御機器(610)
  • 自動車純正部品(499)
  • バイク純正部品(211)
  • バイク部品(165)
  • 自動車補修部品(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • オフィス家具(39)
  • 測定用品(38)
  • メカニカル部品(32)
  • 医療(25)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 切削工具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 物流用品(12)
  • 厨房用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 家電(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 安全標識(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「hc-01」の検索結果

2,134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドパイプカッターHC-1用替刃 TMEHジャパン

    ハンドパイプカッターHC-1用替刃

    TMEHジャパン
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷
    適合HC-1
  • 穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン

    穴埋め・成形用 エポキシパテ

    セメダイン(77件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(120g)
    当日出荷から翌々日出荷
    エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。
    用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの
  • ポリフィルム ダイヤ印

    ポリフィルム

    ダイヤ印(48件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン(バージン材+再生材)半透明加工シングル
  • タイルカーペットTG-1707 東リ

    タイルカーペットTG-1707

    東リ(37件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • HC1/4ー20x1 CF POSH

    HC1/4ー20x1

    CF POSH
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
  • タイマ(グロープラグ HC01 ヤンマー

    タイマ(グロープラグ HC01

    ヤンマー
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    タイマ(グロープラグ HC01
  • (58640)タイマ(グロープラグ HC01 いすゞ自動車

    (58640)タイマ(グロープラグ HC01

    いすゞ自動車
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • HC1/4ー20x1 1/4 CF POSH

    HC1/4ー20x1 1/4

    CF POSH
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x1 1/2 CF POSH

    HC1/4ー20x1 1/2

    CF POSH
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
  • 充電式ハンディークリーナー オーム電機

    充電式ハンディークリーナー

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
    電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71奥行(mm)71電源充電式バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2000
  • HC1/4ー20x1 3/4 CF POSH

    HC1/4ー20x1 3/4

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/2ー13X1 1/2 CF POSH

    HC1/2ー13X1 1/2

    CF POSH
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x3 CF POSH

    HC1/4ー20x3

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/2ー13X2 CF POSH

    HC1/2ー13X2

    CF POSH
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x2 CF POSH

    HC1/4ー20x2

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20X3 1/2 CF POSH

    HC1/4ー20X3 1/2

    CF POSH
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/2ー13X2 1/4 CF POSH

    HC1/2ー13X2 1/4

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x2 1/4 CF POSH

    HC1/4ー20x2 1/4

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • 防水スプレー 多用途+長時間 セメダイン

    防水スプレー 多用途+長時間

    セメダイン(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。 繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。 フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較 ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。 高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。
    用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤内容量(mL)420主成分フッ素樹脂危険等級アズワン品番64-8545-59危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水危険物の性状非水溶性
  • ラベル,タイヤインフオメ-シヨン  68332-47HC1 スズキ

    ラベル,タイヤインフオメ-シヨン 68332-47HC1

    スズキ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:68332-47HC1
  • HC1/4ー20x3/4 CF POSH

    HC1/4ー20x3/4

    CF POSH
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x5/8 CF POSH

    HC1/4ー20x5/8

    CF POSH
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x7/8 CF POSH

    HC1/4ー20x7/8

    CF POSH
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x2 3/4 CF POSH

    HC1/4ー20x2 3/4

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/2ー13X3 3/4 CF POSH

    HC1/2ー13X3 3/4

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • JIS指示標識 タテ グリーンクロス

    JIS指示標識 タテ

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途JIS安全標識
  • アブソーバアッシ,リヤショック(レッド) 62100-28HC1-YKS スズキ

    アブソーバアッシ,リヤショック(レッド) 62100-28HC1-YKS

    スズキ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
  • はさみクリーナ 建築の友

    はさみクリーナ

    建築の友(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(40mL)
    当日出荷
    事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。 花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。 浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。 手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。 ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。 使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。 ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。
    成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラアズワン品番64-5076-16
  • ステムキャップ(大) アサヒサイクル

    ステムキャップ(大)

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ リス

    モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ

    リス
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
    材質PP
  • JIS 指示標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 指示標識 タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
  • 歩行補助器マットカバー ナビス(アズワン)

    歩行補助器マットカバー

    ナビス(アズワン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のあるカバーです。マットの張り地の保護にもなります。裏面は防滑性のあるクロロプレンゴムです。伸縮性がありますので、付属の面ファスナーを使って様々な歩行補助器に取り付けられます。表面は肌触りの良い素材です
    寸法(mm)250×250(周囲×幅)適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250材質クロロプレンゴム耐熱温度(℃)140付属品面ファスナー2本アズワン品番7-9780-01
  • 壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ セメダイン

    壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ

    セメダイン
    1,098税込1,208
    1本(200mL)
    当日出荷
    コンクリート・モルタルのヒビを手軽にキレイに埋めることができる水性パテです。 カベ・床兼用で屋内外で使用可能です。 最小0.1mm幅までのヘアクラックにも対応します。 翌日に塗装が可能です。 ヒビ幅の確認、パテの押し込み、表面を平滑にならせる3WAYクラックスケールが付属しています。
    用途壁面、地面のヒビ埋め付属品3WAYクラックスケール主成分アクリル樹脂標準使用量幅3mm×深さ3mmの場合:最大22m改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間【表面硬化】30℃:約20分、5℃:約30分 【完全硬化】30℃:約18時間、5℃:約27時間被着材の素材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート
  • エムケーダクト 引込カバー マサル工業

    エムケーダクト 引込カバー

    マサル工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ケーブル引込みに使用します。
    用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歩行補助器マット滑り止めカバー ナビス(アズワン)

    歩行補助器マット滑り止めカバー

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のある滑り止めカバーです。障害などでマットをにぎれない方の肘を置く辺りに巻き付けて使用してください。防滑性のあるクロロプレンゴムですので、汚れた場合は洗うことができます。伸縮性がありますので、様々な歩行補助器に取り付けられます。表面も防滑性があるので安心です
    寸法(mm)250×250(周囲×幅)材質クロロプレンゴム耐熱温度(℃)140付属品固定用ベルト3本(予備1本含む)適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250アズワン品番7-9781-01
  • モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス

    モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ

    リス
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
    クリア材質PP
  • マルチホースコネクター グリーンライフ

    マルチホースコネクター

    グリーンライフ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2種類のコネクターで幅広いサイズのホースに対応。
    用途ホースと蛇口コネクターを接続ライトグレー接続方式ホース-コネクタ適合ホース内径(Φmm)7.5~15
  • HONEY COOK ステンレス製 万能トング アークランドサカモト

    HONEY COOK ステンレス製 万能トング

    アークランドサカモト
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調理、盛り付け等に幅広く使えます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
    用途調理、盛り付け等に材質ステンレス製食器洗浄機
...