「hc76tr」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCDバーコードリーダー デンソーウェーブCCDバーコードリーダーデンソーウェーブ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
操作性を追及したタッチ読みスキャナ どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状 スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作 68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能 読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入 抗菌、耐候性素材を使用
用途オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注仕様【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上光源LED(赤色)通信方式USB1.1ケーブル2mストレートケーブル有効読取幅(mm)65(最大/左右マージン含む)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタAタイプ動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)
一次元バーコードリーダー デンソーウェーブ一次元バーコードリーダーデンソーウェーブ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上付属品インターフェイスケーブル角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IP42保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプBUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)
6,736税込7,410
1個
当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
二次元コードリーダー デンソーウェーブ二次元コードリーダーデンソーウェーブ
69,980税込76,978
1個
当日出荷
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)タイプLEDマーカタイプ角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)防塵・防滴JP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプモノタロウ(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
二次元コードリーダー デンソーウェーブ二次元コードリーダーデンソーウェーブ
67,980税込74,778
1個
当日出荷
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360防塵防水性能IP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)動作温度範囲(℃)-5~50落下耐久(m)2/0.2×100000回
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付unitech(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
USB接続CCD式バーコードリーダー I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から翌々日出荷
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)質量(g)約110(ケーブル含む)電源USBバスパワー接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコンセンサー受光:1500pixel CCDセンサー最大幅(mm)読み取り:150光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル【USB】HIDプロファイル最大読取値(mm)200商品タイプハンディ読取方式CCD離し読み
MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー unitechMS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダーunitech(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒セット内容取扱説明書、保証書センサーCMOS光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)最大230使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステムローコスト一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)消費電流(mA)100~120光源(nm)635・可視赤色LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大80安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30動作湿度(%)90まで(結露なきこと)読取方向正逆両方向待機電流50~60mA動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート200スキャン/秒
2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)2次元バーコードリーダー (USB)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
レーザースキャナ Zebra TechnologiesレーザースキャナZebra Technologies(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2デンソーウェーブ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適・専用充電器同梱・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
29,980税込32,978
1個
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:30%以上読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)電流(mA)スタンバイ時:20~30光源(nm)RED LED (660)保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読み取り速度200 スキャン/秒動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50読取角度(°)45
BUSICOM  高性能バーコードリーダ BUSICOM(ビジコム)BUSICOM 高性能バーコードリーダBUSICOM(ビジコム)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷
バーコードリーダー HAKKO(白光)バーコードリーダーHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
適合機種FG-102
一次元バーコードリーダー イメージャー一次元バーコードリーダーイメージャー
28,400税込31,240
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-2884-01
バーコードリーダーカテゴリ