カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「hcfc 225」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューリレークリーナー サンハヤトニューリレークリーナーサンハヤト(41件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(200mL)
当日出荷
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級アズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A) イチネンTASCO洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤(SOLVIA  TS-C) イチネンTASCO洗浄剤(SOLVIA TS-C)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.22沸点(℃)40KB35以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤 JTC洗浄剤JTC(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(4L)
当日出荷
適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
トリクレンS 東亞合成トリクレンS東亞合成(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(25kg)
翌々日出荷
溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄タイプ速乾危険物の類別非危険物
冷媒配管洗浄Eキット アサダ冷媒配管洗浄Eキットアサダ
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケースアズワン品番64-6748-57
フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 bitstrong(ビットストロング)フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827bitstrong(ビットストロング)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
フルオロカーボンガス R410A モノタロウフルオロカーボンガス R410Aモノタロウ(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1本(10kg)
当日出荷
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50販売区分業務用
洗浄用シリンダー ロビネア(ROBINAIR)洗浄用シリンダーロビネア(ROBINAIR)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
フラックスクリーナー サンハヤトフラックスクリーナーサンハヤト(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット イチネンTASCON2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キットイチネンTASCO
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
アサヒトリクロールAL AGCアサヒトリクロールALAGC(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(25kg)
翌々日出荷
高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ無色透明タイプ速乾比重(20/4℃)1.465沸点(℃)87.2融点(℃)-86.4危険物の類別非危険物
A/Cシステム簡易洗浄機セット JTCA/Cシステム簡易洗浄機セットJTC
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置) イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置)イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキット イチネンTASCO小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキットイチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5質量(kg)1.55(ケース含む)全高(mm)200
チッソブローキット アサダチッソブローキットアサダ
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~2.5
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(263件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)ほか
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット JTCA/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セットJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)【洗浄剤】4内容量(mL)【洗浄機】最大350タンク容量(mL)【洗浄機】750危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF危険物の性状非水溶性
洗浄剤 18L JTC洗浄剤 18LJTC
25,980税込28,578
1個
当日出荷
沢山使われる方にお徳用!JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L
用途高揮発性洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業R-410aフルオロカーボンガスダイキン工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機BBKテクノロジーズ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
フレオンR-407C NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-407C NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
52,980税込58,278
1本(10kg)
3日以内出荷
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。 圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。冷媒の種類R-407C温度(℃)臨界:86.0容積臨界:0.0019m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4619kpa(abs)臨界温度86.7℃沸点(℃)-43.6蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)1770平均分子量86.2面密度(kg/m3)527kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ超小型2ステージ真空ポンププロステップ
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。
付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン
フレオンR-410A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-410A NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
41,980税込46,178
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。冷媒の種類R-410A温度(℃)臨界:71.4容積臨界:0.00205m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.4蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)2090平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832