カテゴリ

  • 物流用品(418)
  • パソコン/周辺機器(129)
  • 清掃用品(73)
  • 制御機器(54)
  • バイク部品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 農業機械(31)
  • 切削工具(26)
  • 防犯用品(19)
  • 機構部品(17)
  • 家電(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-16」の検索結果

関連キーワード
987件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HD16-9-96S DEUTSCH

    HD16-9-96S

    DEUTSCH
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
  • HD16-3-96S DEUTSCH

    HD16-3-96S

    DEUTSCH
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ プラグ HD16シリーズ オス 9 HD16-9-1939SE DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ プラグ HD16シリーズ オス 9 HD16-9-1939SE

    DEUTSCH
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様併用可能製品 = 電気コネクタシリーズ = HD16オス/メス = オス極数 = 9長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)42質量(g)36
  • PIN,FLAT HD.16X23 ホンダ

    PIN,FLAT HD.16X23

    ホンダ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PIN,FLAT.HD.16X19 ホンダ

    PIN,FLAT.HD.16X19

    ホンダ
    ¥659税込¥725
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S

    DEUTSCH
    ¥279,800税込¥307,780
    1袋(250個)
    8日以内出荷
    極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 3。ハウジング材質 = サーモプラスチック。IP67. HD10プラグ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NITRO 27インチワイド液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms) Acer(エイサー)

    NITRO 27インチワイド液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms)

    Acer(エイサー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    リフレッシュレート280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約4.58、スタンドなし:約4.12使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):26、最大:55、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614×475×240機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.311mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節非対応音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)598×336モニターサイズ27型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(白色LED)角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
  • NITRO 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms) Acer(エイサー)

    NITRO 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms)

    Acer(エイサー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    7日以内出荷
    リフレッシュレート最大280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI 2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ネジ(4本、本体取り付け済)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約4.7、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):23、最大:38、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283mm(水平)×0.280mm(垂直)最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)31-255kHz(HDMI)、31-308kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節最大120mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)544×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード)(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
  • SigmaLine 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/VA/非光沢/フルHD/16:9/250cd/1ms) Acer(エイサー)

    SigmaLine 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/VA/非光沢/フルHD/16:9/250cd/1ms)

    Acer(エイサー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    7日以内出荷
    最速250Hz*の高速リフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答を実現。さらにAMD FreeSync(TM) Premium対応により描画の遅延やカクツキがなく、映像もゲームも滑らか。またHDR10により、広い色域で美しく表示します。 細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルにより、高コントラスト比で映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGameViewのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。 HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2端子を搭載。HDMIケーブルが付属しているため、ご購入後すぐにPCやゲーム機などに接続して使用できます。 上方向15°、下方向 5°の角度調整が可能。2W+2Wステレオスピーカーも備えています。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】HDR 10、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約3.33、スタンドなし:約2.96使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):21、最大:42、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約557.0×421.4×188.8機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1画素ピッチ0.283mm×0.280mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性NTSC比 72%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(VRB)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)32-270kHz(HDMI)、32-281kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-250Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載高さ調節非対応音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)544×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(白色LED)角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)全長(mm)280タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)溝長(mm)140有効長(mm)140使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
  • 下部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ピボット(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボットです。
    用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上鋼/クロメート
  • 強力マグネット フック付 はくでん

    強力マグネット フック付

    はくでん
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。フックは上下方向に動かすことができます。フックは取外し可能です。
    材質ネオジム磁石フック可変
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。馬力とトルクを向上させるように設計されています。プリーツメディアは広い濾過面積を提供し、長いサービス間隔を提供します。複数層の織綿ガーゼ媒体が優れた濾過を実現。アプリケーション固有のベースシールとシーリングビード。40年以上にわたって米国で製造されています。洗って再利用可能、オイルを塗ってすぐに乗れます。。
  • DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル(DLCHD)

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
  • サヤ管バーサドル 未来工業

    サヤ管バーサドル

    未来工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
    用途サヤフレキ2用
  • フル手すり付作業台 アルインコ

    フル手すり付作業台

    アルインコ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    移動も設置もスムーズに!。安全を守るフル手すり付次世代作業台。手すり、工具台が標準装備!。今までにない新機構 『リフトアップキャスター』 でワンアクション移動が可能です。
  • ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬

    イワタツール
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ノンコート
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07HD16SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07HD16SA

    brembo
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HD16SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07HD16CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07HD16CC

    brembo
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HD16CC
  • HUB収納キャビネット 日東工業

    HUB収納キャビネット

    日東工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
  • JIS 安全標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 安全標識 タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    3日以内出荷から73日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
    用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)給水方式水道直結能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    当日出荷
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • ステンドグラス Dサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Dサイズ

    セブンホーム
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    住まいを彩るちょっとしたアクセントに
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズDサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×18
  • 排気ダクトSS-16MX共用 スイデン

    排気ダクトSS-16MX共用

    スイデン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000送風口数1径(mm)160排熱ダクト有無あり
  • LEDヘッドライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDヘッドライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷
    連続点灯10~15時間 長時間使用モデル。スマートスイッチ。USBダイレクトチャージ。角度調整機能:90°
    付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個質量(g)約350(専用充電池含む)電源専用リチウムイオン充電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59ヘッド径(Φmm)Φ38充電時間約5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間防塵防水性能IP66照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】197照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
  • 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • グラブフック・クレビス型 イーグルクランプ

    グラブフック・クレビス型

    イーグルクランプ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
  • ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理DLCコーティング
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • ラテックスゴムコーティング手袋 エスコ

    ラテックスゴムコーティング手袋

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1双
    翌日出荷
    10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
    材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム厚さ(mm)1.0色ブルー
  • 中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズ エスコ

    中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズ

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴数6
  • 高圧洗浄機16/200GSP アサダ

    高圧洗浄機16/200GSP

    アサダ
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    3日以内出荷
    渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
    トラスコ品番197-9067幅(mm)672質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)577
  • THD HUB収納キャビネット(壁掛け) 日東工業

    THD HUB収納キャビネット(壁掛け)

    日東工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
    仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式
  • バイオレットオイルホールドリル 三菱マテリアル

    バイオレットオイルホールドリル

    三菱マテリアル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
    用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
  • タグブランク (真鍮 長四角) エスコ

    タグブランク (真鍮 長四角)

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    10枚入り。
    材質真鍮厚さ(mm)1穴径(mm)3.2
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷