カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hdeb-9p」の検索結果

Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, HDEB-9P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長さ(mm)30.81幅(mm)12.55極数9シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ