カテゴリ

  • 電動工具(6)

「hdgt-18p」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)

    日本電産テクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
    砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)10消費電力(W)315コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)0.75仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B質量(kg)4.0最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
  • 高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ 日本電産テクノモータ

    高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ

    日本電産テクノモータ
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
    砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22、23電源(V)3相交流200電流(A)10.0消費電力(W)2700コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)3.7適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C質量(kg)4(電源コードを除く)適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
  • 高周波スーパーグラインダ ニデックテクノモータ

    高周波スーパーグラインダ

    ニデックテクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
    用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200
  • 高周波インバーター電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター電源

    日本電産テクノモータ
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
    入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240Vインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力周波数(Hz)400Hz仕様電源ON・OFFスイッチ
  • 400Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    400Hz高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
    質量(kg)6.0周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
  • 高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
    入力側電圧3相交流200~240V質量(kg)12入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240V出力周波数(Hz)400Hzインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222制御方式正弦波PWM方式