カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
「heat-s1」の検索結果

家庭用お風呂ヒーター
Chrester(コンフォー)¥36,900税込¥40,5901台3日以内出荷冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。色白消費電力(W)1000(強弱切替なし)寿命6000時間質量(kg)約2.0(金具などを含まない)設置方法吊り下げ・壁付け兼用防水性IPX5電源プラグアース線付電源コード(m)約6電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)