カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(39)
    • 撹拌機器関連品/羽根(9)
    • 撹拌機器(29)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ

「heidon」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター用オプション

    HEIDON(新東科学)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリーワンモーター HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター

    HEIDON(新東科学)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
  • 撹拌 SUSディスパ HEIDON(新東科学)

    撹拌 SUSディスパ

    HEIDON(新東科学)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
  • スリーワンモーター専用翼 ディスパ HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター専用翼 ディスパ

    HEIDON(新東科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様中間取付用材質ステンレスSUS316翼径(mm)100適合シャフト径(Φmm)8
  • スリーワンモーター ハイパワー HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター ハイパワー

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.8電源単相100V±10% 50/60Hz共用コード長さ(m)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)90VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付サイズ(mm)125×190×209タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
  • スリーワンモータ(高粘度用) HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ(高粘度用)

    HEIDON(新東科学)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    翌々日出荷
    高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
    付属品クランプホルダー(21×16)表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)電源コード2極接地型プラグ付・2mタイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
  • 組立スタンド (BLW, Ex, EP用) HEIDON(新東科学)

    組立スタンド (BLW, Ex, EP用)

    HEIDON(新東科学)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合低粘度用回転数(min-1[r.p.m])50~3000本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2m定格トルク(N・m)0.2パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • 【レンタル】ポータブル摩擦計 3Dミューズ HEIDON(新東科学)

    【レンタル】ポータブル摩擦計 3Dミューズ

    HEIDON(新東科学)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポータブル摩擦計3Dミューズ TYPE37i は、操作が簡単で、初心者でも手軽に物体間の静摩擦係数を測定できる携帯型摩擦計です。室内外を問わず、平面・傾斜面・壁面・天井面での測定に対応しています。建設現場では壁材の違いをその場で数値化して説明でき、化粧品・薬品の触感評価では 他社品との違いを直感的に理解してもらえるので、営業ツールとしても活躍します。
    用途床材や床面の摩擦評価。化粧品や薬品の滑り・触感確認。生産ラインの各部位の摩擦測定(コンベアやロール部など)。紙・フィルム・布など各種素材の摩擦測定。卓上型試験機では測定できない特殊サンプルの評価電源アルカリ乾電池(単3×4本)表示液晶分解能0.001検出器VCMフォトセンサ、加速度センササービス分類レンタル
  • スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)40安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)120電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
  • 撹拌翼 汎用4点セット HEIDON(新東科学)

    撹拌翼 汎用4点セット

    HEIDON(新東科学)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
  • スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン

    HEIDON(新東科学)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    仕様中間取付用材質ステンレスSUS316適合シャフト径(Φmm)8
  • スリーワンモータ 外部出力撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 外部出力撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.1モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
  • 撹拌翼 チタン製3点セット HEIDON(新東科学)

    撹拌翼 チタン製3点セット

    HEIDON(新東科学)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    5日以内出荷
    ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
    付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
  • スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    5日以内出荷
    耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
  • スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
    付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)本体質量(kg)4.2空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
  • パドル型撹拌翼(内径Φ12mmシリーズ)※受注生産 HEIDON(新東科学)

    パドル型撹拌翼(内径Φ12mmシリーズ)※受注生産

    HEIDON(新東科学)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷
  • 循環用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    循環用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機。丈夫で堅牢なステンレスボディ。抜群の静粛性。さまざま槽に取付可能なホルダ
    適合低粘度循環用材質SUS304質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450電源単相100V±10% 50/60Hz温度(℃)撹拌:最大450温度上昇モータ:60℃ホルダー丸形角形共用モーター出力(W)3モーター電流(A)0.2定格トルク(N・m)【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
  • スリーワンモータ トルク変換器付撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ トルク変換器付撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    5日以内出荷
    トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ。撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定。トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520本体質量(kg)2.4モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・mサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
  • スリーワンモーター用 中間ポール HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター用 中間ポール

    HEIDON(新東科学)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    スタンドCSは力学的に四脚の最も安定した位置にポールが立つ設計です。 四脚のスタンドベースには水平調節ネジがあり、接地面の凸凹に対応します。 スタンドベースは組立式です。 スタンドCSには継ぎ足し用中間ポール(400mm)があります。
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
  • スリーワンモータ 上下回転撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 上下回転撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    上下回転撹拌機 Z+。撹拌翼が回転しながら上下往復運動を繰り返し、回転のみの撹拌に比べ、撹拌効率が飛躍的に向上。回転撹拌で発生しがちな円周流れによる撹拌効率の低下を防ぎ、軸方向流を作り易く、短時間に槽内均一攪拌を実現。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー仕様上下往復距離:30mm適合中高粘度用回転数(min-1[r.p.m])10~600本体質量(kg)3.2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)速度上下往復:8回転/1往復本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×203チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能定格トルク(N・m)0.7(7.0Kgf・cm)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
  • スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.3モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
  • スリーワンモータ安全汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ安全汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • スリーワンモータ安全汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ安全汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • スリーワンモータ安全ミニプラントクラス汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ安全ミニプラントクラス汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    5日以内出荷
    安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
  • ポータブル摩擦計 HEIDON(新東科学)

    ポータブル摩擦計

    HEIDON(新東科学)
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    6日以内出荷
    あらゆる物体の滑り具合を測定するポータブルタイプの摩擦計です。 水平面のみならず傾斜面、壁面、天井面などあらゆる面を測定できます。 複数回の測定データを蓄積、PC接続キット(別売)でパソコンにデータを取込むことができます。 ボタンを押すだけの簡単操作なので、特別な知識や経験を必要とせずに測定できます。 あらゆる高さ、角度での様々な測定に適した握りやすさを追求しました。
    付属品スライダー、キャリングケース、アルカリ電池TGK品番0386-63-79-11型式TYPE37N寸法(mm)140×56×140測定範囲0.000~1.300(静摩擦係数)電源単3アルカリ電池4個またはACアダプター(別売)表示分解能0.001
  • スリーワンモーター用シャフト HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター用シャフト

    HEIDON(新東科学)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレスSUS316長さ(mm)800径(Φmm)8
  • スリーワンモーター HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。
    付属品クランプホルダー1個適合(試料)低粘度用寸法(mm)135×170×211質量(kg)2.2タイプハイパワー型回転数(min-1[r.p.m])50~3000電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間定格トルク(N・m)0.2
  • ポータブル摩擦計ミューズ HEIDON(新東科学)

    ポータブル摩擦計ミューズ

    HEIDON(新東科学)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
    ポータブル摩擦計。TYPE:94i-II。物体間の静摩擦係数を誰にでも簡単に測定できるポータブルタイプの測定機。本体装備のスライダー(接触子)と被試験体との静摩擦係数を表示。スライダーには、布、フィルム等を取り付け可能。金属ガラス繊維プラスチック木材化粧品紙などの対象物で測定可能
    付属品スライダー、アルカリ乾電池、スライダーホルダー、キャリングケース、プラスドライバ、Oリング、取扱説明書測定範囲静摩擦係数 0.000~1.600電源アルカリ乾電池(単3×4本)または専用ACアダプタ(オプション)表示7セグメント赤色LED 4桁表示分解能0.001検出器VCMフォトセンサ材質(スライダー)黄銅(ハードクロム処理) 40g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:188×64×62
  • セパレータユニット HEIDON(新東科学)

    セパレータユニット

    HEIDON(新東科学)
    ¥79,980税込¥87,978
    1組
    23日以内出荷
    内容サイレンサー兼オイルミスト分離器、エアフィルター、レギュレーターセット