カテゴリ
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「hep-3030-69」の検索結果

HEPAフィルタ HEPシリーズ
チコーエアーテック¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷アルミ枠HEPAフィルタ仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×69●補修効率:0.3μ99.97%以上●枠材:アルミ●濾材:ガラス繊維アズワン品番68-1426-51
集塵機
チコーエアーテック¥559,800税込¥615,7801個36日以内出荷SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)