カテゴリ
- 機構部品(7)
- 建築金物(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hes3dーe160」の検索結果

三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ルーター用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。開き角度(度)180
ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金長さ(mm)160材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
3次元調整丁番
WAKI(和気産業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS色ゴールド耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33
ルーター用隠し丁番 RS-314
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質鋼質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
重量用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
加工治具 HES3D-TMP型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。