カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
「hf-1207」の検索結果

内ネジホースニップル
アソー(31件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル H7×2F
SK11¥739税込¥8131個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
こたつテーブル 長方形 ハイタイプ 一人用 おしゃれ 高さ調節 510W
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷から5日以内出荷通常のテーブルとしても使える一年中活躍するこたつテーブル。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。継脚はテーブルの裏面に収納可能用途冬の寒さ対策に。こたつ、テーブルとして。デスク おしゃれ ハイタイプ 高さ調節色ウォルナットブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)510型番ヒーター:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年間電源コード電源スイッチ付き1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5