カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hf-650」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(5kg)ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接色棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色JIS規格Z3251 DF3C-600-B
  • M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949HF-650材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6
  • 百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ 大平産業

    百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ

    大平産業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体/40.0、脚/16.5タイプ組立式内寸法(mm)600×600×650羽根形状複葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番4-6250-09
  • 百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ 大平産業

    百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ

    大平産業
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体:40.0、脚16.0タイプ組立式内寸(mm)600×600×650羽根形状複葉材質(脚)スチールアズワン品番4-6250-08
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【HF4R Pro】ヘルメット対応充電池式(乾電池OKハイブリッド仕様)ヘッドライト LED LENSER

    【HF4R Pro】ヘルメット対応充電池式(乾電池OKハイブリッド仕様)ヘッドライト

    LED LENSER
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    HF4Rをヘルメット作業向けにしたProモデル。650lmのコンパクトボディに赤色灯を搭載し、USB-C充電式の専用充電池とアルカリ単4形電池3本の両方に対応。ヘルメットコネクトキットと固定クリップが付属し、IP67の防塵・防水性能を備える。
    付属品USB-C充電ケーブル、ヘルメットコネクトキット、固定クリップ、コネクトアダプター、専用充電池材質ポリカーボネート質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×42×36保護等級IP67光源白色LED、赤色LED色温度(K)6000-7500使用電池専用リチウムイオン充電池、またはアルカリ単4形電池×3本充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)ブースト650/パワー400/ミドル100/ロー20照射距離(m)ブースト130/パワー120/ミドル60/ロー20点灯時間(時間)ブースト-/パワー3/ミドル10/ロー45落下耐久(m)1.5
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25