カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hg-tqs15-b」の検索結果

ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応