カテゴリ
- 制御機器(14)
- 科学研究・開発用品(10)
- オフィス家具(6)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(3)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hg002g」の検索結果

HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶
IDEC(和泉電気)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷画面サイズ5.7インチ表示色65536色、モノクロ16階調仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)明るさ1100cd/m2表示素子TFT方式モノクロLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
HG2G表示器 5.7インチカラー液晶
IDEC(和泉電気)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷画面サイズ5.7インチ表示色65536色、モノクロ16階調仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)明るさ500cd/m2表示素子TFT方式カラーLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)
IDEC(和泉電気)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
オフィスチェア OA-3100シリーズ ミドルバック 肘なしタイプ
アイコ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア奥行(mm)530キャスターあり張地布地(防汚性布張り)肘掛肘なしタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×530×910~1025・SH420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプハイバックヘッドレストなしキャスターの有無あり
オフィスチェア OA-3100シリーズ ローバック サークル肘タイプ
アイコ¥28,980税込¥31,8781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスターキャスターあり張地布地(防汚性布張り)肘掛サークル肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×820~935・SH420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプローバックヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410
オフィスチェア OA-3100シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ
アイコ¥29,980税込¥32,9781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア奥行(mm)530キャスターあり張地布地(防汚性布張り)肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×910~1025・SH420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプハイバックヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410キャスターの有無あり
オフィスチェア OA-3100シリーズ ミドルバック 可動肘タイプ
アイコ¥31,980税込¥35,1781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア奥行(mm)530キャスターあり張地布地(防汚性布張り)肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×910~1025・SH420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプハイバックヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410キャスターの有無あり
オフィスチェア OA-3100シリーズ ローバック 肘なしタイプ
アイコ¥25,980税込¥28,5781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスターキャスターあり張地布地(防汚性布張り)肘掛肘なしタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×530×820~935・SH420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプローバックヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410
オフィスチェア OA-3100シリーズ ローバック 可動肘タイプ
アイコ¥29,980税込¥32,9781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスターキャスターあり張地布地(防汚性布張り)肘掛可動肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×820~935・SH420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプローバックヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410
防災面(直接装着用) 2010M-HG
理研化学(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。レンズアクリル
オプション品 プリケーションソフトウェア
IDEC(和泉電気)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
照光タクタイルスイッチ B3W-9
Aratas(旧:omron)¥699~税込¥769~1個当日出荷から81日以内出荷小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
スケルトンバケット
NAKATAKI¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
法面バケット
NAKATAKI¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
防災面(直接装着用) 2030M-HG
理研化学¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷直接装着用防災面です。型式角型質量(g)270レンズ色G2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×295×2、前面:100×190×2レンズアクリル
Zebron ZB-5 GC Columns
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷から21日以内出荷推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
ノブボルトマトメ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷規格クロ(N1.5)図解NoGS50D エンジン クランクケース、シリンダ部品 ノブボルトマトメ_No.19、MK046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、GS23E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ノブボルトマトメ_No.19、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、DB21D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.20、DB21D-1C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC2000A クランクケース、シリンダ部品 ノブボルトマトメ_No.12、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、DB21D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.17など
アンテイバン
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷図解NoDB-S320-1 ギヤケース部品_No.8、MB260AU-A ギヤケース部品_No.8、HG2600 ギヤケース部品_No.9、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.8、DB21D-1C 2G ギヤケース部品_No.8、DB21D 2G ギヤケース部品_No.8、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.8、MBS2600T ギヤケース部品_No.6、MBV2300 ギヤケース部品_No.7、MB2620G ギヤケース部品_No.7、MBS2320 ギヤケース部品_No.6、MBS320-1C ギヤケース部品_No.8、MB260AU-C ギヤケース部品_No.8、MB200G-C ギヤケース部品_No.8、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.8、MBS320-1T ギヤケース部品_No.8、MB125RU 本体部品_No.25、MB132RU 本体部品_No.25、MB260G ギヤケース部品_No.8、MB2320L ギヤケース部品_No.7、MB2010MG ギヤケース部品_No.8、MBS320-2T ギヤケース部品_No.8など
リコイルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷規格35~41フクム図解NoMB260U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB260AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.40、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、CBC260 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルクミタテ_No.34、MB260G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、HG2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.33、MC261J リコイルスタータクミタテ部品_No.2、MB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB260L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB320L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルクミタテ_No.35、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.39、MB260G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、DB26D-C L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.39、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB320AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、BCV32 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、MB260AUA-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、DB26D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46
プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781本15日以内出荷仕様Dサブ25Pから9Pへの変換ケーブル(長さ16cm)対応機種HG3G/4G/2G-5F
Zebron(TM) ZB-5、5インチケージ、GCキャップカラム
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
Zebron(TM) ZB-1、5インチケージ、GCキャップカラム 7Hシリーズ
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron ZB-XLB-HT Inferno GC Columns
Phenomenex¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷推奨用途 超低ブリードによる高温安定性(最大400℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい限界温度(℃)30~400/400極性9(無極性)USPコード該当なし液相独自の超低ブリード向けアプリケーション固有固定相ZB-XLB-HT
Zebron ZB-1 GC Columns
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷から74日以内出荷推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron ZB-35HT Inferno GC Columns
Phenomenex¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷推奨用途 中間極性で高温安定性(最大400℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~400/400極性18(中級)USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35HT
Zebron ZB-5HT Inferno GC Columns
Phenomenex¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
Zebron ZB-1HT Inferno GC Columns
Phenomenex¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷推奨用途 無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1HT
Zebron ZB-5plus キャピラリー GC、5m ガーディアン付き、カラム 30m×0.25mm×0.10μm
Phenomenex¥123,999税込¥136,3991個21日以内出荷推奨用途 多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相 不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~360/370膜厚(μm)0.1極性8(無極性)アズワン品番67-7322-89内径(mm)0.25USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5plus
プログラマブル表示器 交換用電池
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個86日以内出荷仕様コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032本体ユニットには、1個装着されています。適合機種HG2G-5T、HG1G