「hh-se0022n」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
  • LEDシーリング防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング防湿・防雨型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)10.7プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト(浴室・屋外・軒下) Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト(浴室・屋外・軒下)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    66.7/83.5/130mmに対応した取り付けピッチ。防湿、防雨型で、浴室にもLEDのあかり。演色性 Ra83で色がより自然に見える
    仕様カバー取付け・ネジ込み方式、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、アクリルカバー(乳白)、プラスチック(ホワイト)、防湿型・防雨型、天井面・壁面兼用取付用質量(kg)0.9消費電力(W)10.7直径(Φcm)26.5光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)11.4光束(Lm)953演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED電球シーリングライト(浴室) Panasonic(パナソニック)

    LED電球シーリングライト(浴室)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
    仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型消費電力(W)7光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000(光束維持率70%)光束(Lm)650演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED浴室灯 DAIKO(大光電機)

    LED浴室灯

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
  • LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)6.2仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式質量(kg)0.7直径(Φmm)220高さ(mm)86全光束(Lm)450色温度(K)5400光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.5LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
  • LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LEDシーリングライト丸管30形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト丸管30形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    32日以内出荷
    仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色
  • 子桁用照明器具取付金具(40W灯用) ネグロス電工

    子桁用照明器具取付金具(40W灯用)

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
    仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
    用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)光源寿命40000時間色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    業務用防湿型・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
    調光の可否
  • 特殊ナット ネグロス電工

    特殊ナット

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(20個)
    当日出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板サイズM6
  • 浴室用換気扇 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 壁埋込形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    欠品中
    強制排気、自然給気の同時給排式
    適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
  • LEDシーリングライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    色温度(K)2700演色指数(Ra)83
  • ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器

    ポリカ製 直付照明(コップ大)

    栄興電器(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
  • LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングランプ別売

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
    用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ポリカ製 直付照明(コップ) 栄興電器

    ポリカ製 直付照明(コップ)

    栄興電器(12件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ取付ピッチ(mm)66.7