カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)

「hhpc3」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ ベックマン・コールター【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ベックマン・コールター
4,198税込4,618
1式
翌日出荷から4日以内出荷
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ
ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONEベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+Met ONE
339,800税込373,780
1セット
当日出荷
クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。 HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。 日本語対応のみやすいカラーディスプレイ トレンドデータの確認も出来ます USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能 グローブしたままでも扱いやすい操作部 持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量 コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g)約690適合規格ISO21501-4/JIS B9921寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)光源レーザーダイオードインターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet電源(AC V)100~240、50/60Hz校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による流量(L/min)2.83データメモリ10000使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)セキュリティ(データ)あり(オプション)言語表示日本語・英語効率(計数)0.3μmで50%バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)光学方式90度 側方散乱方式偽計数5分あたり1個以下
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付 ベックマン・コールター【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付ベックマン・コールター
4,598税込5,058
1式
翌日出荷
校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ質量(g)約690
オーエスト 腋窩枕 23L-SHHPC 37X40X9CM 四国繊維販売オーエスト 腋窩枕 23L-SHHPC 37X40X9CM四国繊維販売
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷