カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hi 95771-01」の検索結果

超高濃度 全塩素用試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷適合HI 96771名称超高濃度 全塩素用試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル残留塩素計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥65,980~税込¥72,578~1個ほか当日出荷から16日以内出荷質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下