カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)

「hi20×13」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×13

    セキスイ
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6312材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • HI径違いソケット Aron(アロン化成)

    HI径違いソケット

    Aron(アロン化成)(15件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
  • HI径違いソケット セキスイ

    HI径違いソケット

    セキスイ(9件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6743またはAS21規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • HI径違いエルボ セキスイ

    HI径違いエルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体水道用
  • 径違いソケット HI モノタロウ

    径違いソケット HI

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • HI給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(8件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • HIバルブソケット インサート付 モノタロウ

    HIバルブソケット インサート付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • HI給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
  • HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIメタル給水栓ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
  • HIチーズ モノタロウ

    HIチーズ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプHI使用流体水道用
  • HIチーズ Aron(アロン化成)

    HIチーズ

    Aron(アロン化成)(21件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
  • 樹脂製横座付水栓ソケット カクダイ

    樹脂製横座付水栓ソケット

    カクダイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    材質PVC、黄銅形状ソケット種類樹脂管用継手
  • HI継手 横座付インサート水栓ソケット 東栄管機

    HI継手 横座付インサート水栓ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • HIバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成)

    HIバルブソケット(インサート付)

    Aron(アロン化成)(26件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
  • 径違いチーズ HI モノタロウ

    径違いチーズ HI

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状径違いチーズタイプHI使用流体水道用
  • エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓エルボ 20×13 セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓エルボ 20×13

    セキスイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6162材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状エルボ90°
  • HIバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HIバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機

    HI継手バルブソケット(インサート付)

    東栄管機
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ

    エルボ HI給水栓用 インサート付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
  • TS径違いソケット Aron(アロン化成)

    TS径違いソケット

    Aron(アロン化成)(40件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)±4
  • エスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13

    セキスイ
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6373材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
  • エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13

    セキスイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6408材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)33寸法H1(mm)33最高使用温度(℃)40H(mm)47
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 GENTOS

    ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】

    GENTOS
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    欠品中
    待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
    用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)防塵防水性能IP54フック○電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLED×1個、高演色暖色COBLED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800使用場所屋外マグネット○明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%電球の種類LED点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコ

    パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)

    エスコ
    ¥5,930税込¥6,523
    1個
    翌々日出荷
    家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
    仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
  • IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUE

    IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット

    I-VALUE
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット I-VALUE

    IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット

    I-VALUE
    ¥629税込¥692
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ I-VALUE

    IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ

    I-VALUE
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 HIVP変換アダプターソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 HIVP変換アダプターソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状ソケット
  • HI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズ ミヤコ

    HI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズ

    ミヤコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    給水用のHIユニットツギタシです。本体が金属でしっかり固定できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ・HIPVC●※パッキン、ビス付き
  • LB7W-KN LEDヘッドライトバルブ プロテック

    LB7W-KN LEDヘッドライトバルブ

    プロテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    92日以内出荷
    仕様H7 6000k 20w Hi/Lo切替 Ninja1000 14-/Ninja400 13 Hiビーム側専用適合H7 6000k 20w Hi/Lo切替 Ninja1000 14-/Ninja400 13
  • LB7WL-KN LEDヘッドライトバルブ プロテック

    LB7WL-KN LEDヘッドライトバルブ

    プロテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    92日以内出荷
    仕様LB7WL-KN LEDヘッドライトバルブ Lo側専用 H7 6000k 20w Hi/Lo切替 Ninja1000、14-Ninja400、13-Ninja250用適合Lo側専用H7 6000k 20w Hi/Lo切替