カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(78)
  • 切削工具(19)
  • 物流用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-2000」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)卓上IH調理機器 電源コードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
光電センサHP7用反射板:FEシリーズ azbil(旧:山武)光電センサHP7用反射板:FEシリーズazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
アズビル製光電センサ:HP7-P用反射板
クロッグフリー CLAD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAD-HPFUJI STAR(三共理化学)
7,998税込8,798
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(130件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
精密ハンドピース ミスターマイスター精密ハンドピースミスターマイスター(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
71,980税込79,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
849税込934
1袋(3個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ モノタロウハンドパレットトラック 薄型低床タイプモノタロウ(23件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
インナーコレットキットΦ2.35mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ2.35mmミスターマイスター
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
仕様(把握可能軸)2.35mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウロードホイール ハンドパレットトラック用モノタロウ(25件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4個)
当日出荷
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73ベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター HP AS-FILTER-kシリーズ アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター HP AS-FILTER-kシリーズアズワン
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 HP AS-FILMGシリーズ アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 HP AS-FILMGシリーズアズワン
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。マグネット固定式で、取り付け・取り外しが簡単です。マグネット非対応PCの場合は、付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能。複数個使うことで装着の安定性が向上します。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢タイプ、もう片面は反射防止(ノングレア)タイプ。使用シーンや好みに応じて選択できます。ハードコート加工により、液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないと、ノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります。液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種では、マグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており、正常にご使用いただけない場合があります。その場合は、マグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります。必ずご確認の上、ご使用ください。※機種による蓋の閉まり具合について:機種によっては、フィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様です。フレーム部分を含む全面カバータイプではありません。※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。※対応機種の確認:画面サイズ(インチ)、型番、製造年式が異なる場合、フィルターが対応しない可能性があります。ご購入前に、必ず型番・年式をご確認ください。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
付属品マグネット×4枚透過率(%)70(±5)表面硬度3~4H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約48%
インナーコレットキットΦ3.0mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.0mmミスターマイスター
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
893税込982
1パック(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
NAJIMIディスク(穴なし)-125 三共NAJIMIディスク(穴なし)-125三共
7,198税込7,918
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無
インターローラー モノタロウインターローラーモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラーです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラー仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000質量(kg)0.5販売区分業務用
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパールCPMill-Uni-Torus 「CPM160」マパール
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」 マパールCPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」マパール
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパールCPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」マパール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-HPC マパールCPMill-Uni-HPCマパール
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
てのひらえのぐ しろくまくん ターナー色彩てのひらえのぐ しろくまくんターナー色彩
999税込1,099
1本(200mL)
当日出荷から7日以内出荷
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコール容量(mL)200タイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用 モノタロウロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用モノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。
用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW幅(mm)90直径(Φmm)49.5販売区分業務用
【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+ペンシル型プローブ オリンパス【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+ペンシル型プローブオリンパス
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から5日以内出荷
表面探傷や材質の判定に! 機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。
仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシングセット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~50規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz)フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし)使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命)スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分)回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角)サービス分類レンタル
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパールCPMill-Uni-Radius 「CPM150」マパール
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+溶接検査用プローブ オリンパス【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+溶接検査用プローブオリンパス
7,398税込8,138
1台
翌日出荷から5日以内出荷
表面探傷や材質の判定に! 機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。
仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシングセット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~50規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz)フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし)使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命)スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分)回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角)サービス分類レンタル
インナーコレットキットΦ3.2mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.2mmミスターマイスター(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール マパールOptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチールマパール
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃) マパールOptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)マパール
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数5被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
キーボードカバー シリコン と HP Victus by HP 15-fa2000 シリーズ 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン と HP Victus by HP 15-fa2000 シリーズ 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバーの特徴 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます) ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カットLED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP Victus by HP 15-fa2000 シリーズ 2025年版厚さ(mm)0.3寸法(mm)キーカバー:365×145対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:ブルーライトカット光沢
覗き見防止 プライバシー フィルター HP 15-da2000シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP 15-da2000シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP 15-da2000シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター HP 15s-eq2000 シリーズ 2021年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP 15s-eq2000 シリーズ 2021年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP 15s-eq2000 シリーズ 2021年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion 15-eg2000 シリーズ 2022年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion 15-eg2000 シリーズ 2022年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Pavilion 15-eg2000 シリーズ 2022年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Spectre x360 16-f2000 シリーズ 2023年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Spectre x360 16-f2000 シリーズ 2023年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,598税込6,158
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Spectre x360 16-f2000 シリーズ 2023年版サイズ16インチ取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度
液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eg2000 シリーズ 2022年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eg2000 シリーズ 2022年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種HP Pavilion 15-eg2000 シリーズ 2022年版取付方式シリコン吸着液晶サイズ15.6インチ対応インチサイズ15.6インチ特性ブルーライトカット/反射防止
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP 15s-du2000 シリーズ 2020年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム HP 15s-du2000 シリーズ 2020年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP 15s-du2000 シリーズ 2020年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター HP Pavilion 15-eg2000 シリーズ 2022年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP Pavilion 15-eg2000 シリーズ 2022年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP Pavilion 15-eg2000 シリーズ 2022年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Spectre x360 14-ea2000 シリーズ 2021年版 13.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Spectre x360 14-ea2000 シリーズ 2021年版 13.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Spectre x360 14-ea2000 シリーズ 2021年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.5インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら