カテゴリ
- 防犯用品(18)
- 電気材料(2)
絞り込み
「hp-40-ep w1」の検索結果

ロックアウトキー 絶縁タイプ
(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38販売区分業務用
ロックアウト用絶縁パドロック
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個当日出荷絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)6
ロックアウト用パドロック(ツル径5mm)
MasterLOCK¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)35高さ(mm)48つる径(Φmm)5言語表示日本語材質(ツル)ステンレス鋼ツル長(mm)38
HASPロックアウト
BRADY¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷硬質赤色プラスチック樹脂製です ピッキング及びほとんどの化学薬品に対する耐性 優れた電気絶縁特性 南京錠を使用してシステムをロック可能材質プラスチック色赤最大径(Φmm)ロックシャックル:9
ロックアウト用パドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。用途マスターキーシステム材質本体/アルミ、シャックル/スチール質量(g)110寸法A(mm)19寸法B(mm)38.1つる径(Φmm)6.6
ロックアウト用パドロック(電気系)
MasterLOCK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)38高さ(mm)45つる径(Φmm)6言語表示日本語材質(ツル)絶縁材ツル長(mm)38
ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
ロックアウト用絶縁パドロック
セーフラン安全用品¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
ロックアウト用パドロック(ツル径6mm)
MasterLOCK¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
ロックアウト用パドロック 非電導性パドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。付属品キー1個長さ(mm)(シャックル)38.1寸法A(mm)40.0寸法D(Φmm)6.6寸法B(mm)45.0寸法C(mm)19.0
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。用途ロックアウト用パドロック。南京錠。付属品キー:2個トラスコ品番825-7345材質真鍮ステンレス長さ(mm)(シャックル)25.4色シルバー高さ(mm)67.35質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4寸法(縦×横)(mm)39.14×15.93使用場所屋内外
ブレーカーロックアウト
MasterLOCK(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。用途ロックアウトとして
ロックアウト用南京錠
FEDERAL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。材質シリンダー/銅材質(本体)プラスチック幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×46鍵1個付材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)6.35
ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
工具レスブレーカーロック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】
セーフラン安全用品¥15,980税込¥17,5781セット(10個)5日以内出荷絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。用途ロックアウト、タグアウトに。セット内容絶縁短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン寸法(mm)吊径Φ6 x H38色赤入数10本セット
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
PANDUIT(パンドウイット)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷厳しい屋外環境での使用に最適です。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。完全にロックするまでは鍵は抜けません。用途ロックアウト用パドロック。付属品キー:2個トラスコ品番825-7457材質ボディー:真鍮シャックル:ステンレス長さ(mm)(シャックル)63.5厚さ(mm)16質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)39.1横(mm)35.6mm