カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 梱包用品(12)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hp-601」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープナー 富士インパルスオープナー富士インパルス
479税込527
1個
当日出荷
活字カセットケースを開く為の工具。活字をセットさせるのが容易になります。
長さ(mm)60質量(g)1対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FAP-364/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FAP-363/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP201~601/HP-361/HP-362/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/FEP-V-N1アズワン品番62-9113-28構成部品その他
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
真鍮活字(標準) 富士インパルス真鍮活字(標準)富士インパルス
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
シンチュウ 0-9セット 富士インパルスシンチュウ 0-9セット富士インパルス
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
ホットプリンター用活字0~9各1個のセット
セット内容数字0~9までのセット 合計10個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-43
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
67,980税込74,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適電源(V)AC100サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
119税込131
1パック(50本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス穴の形状十字穴
HP/FEP デンゲンランプ 富士インパルスHP/FEP デンゲンランプ富士インパルス
629税込692
1個
5日以内出荷
電源ON時に光るランプ部品
長さ(mm)90質量(g)3対応HP-362/HP-361/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/HP-362-N2/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-20構成部品配線、電気関連
センサーASSY. スピード 37700KZR601 ホンダセンサーASSY. スピード 37700KZR601ホンダ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番37700-HP5-601
Oリング 20.6X1.9 91304HP5601 ホンダOリング 20.6X1.9 91304HP5601ホンダ
269税込296
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91304-HP5-601主な適合車種(ホンダ)DUNK
シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット 富士インパルスシンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット富士インパルス
4,198税込4,618
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字月用.01.~.12.各1個のセット
セット内容月別.01.~.12.までのセット 合計12個 各4.8mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-44
アルミフラットバー 25×1.5 アルインコアルミフラットバー 25×1.5アルインコ(2件のレビュー)
339税込373
1本
翌日出荷から4日以内出荷
MEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3D マパールMEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3Dマパール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)ナベヤ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
活字 スペーサー 36mm 富士インパルス活字 スペーサー 36mm富士インパルス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)アズワン品番65-0313-95
コンセント R0030 富士インパルスコンセント R0030富士インパルス
569税込626
1個
5日以内出荷
電源差込口用のコンセント
寸法(mm)40×15×30質量(g)15対応FEP-N2/FEP-V-N1/FEP-OS-N2/HP-362/HP-361/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FEP201~601/FEP-N1(OS)/HP-362-N1アズワン品番62-9113-22構成部品配線、電気関連
シンチュウ エイジ A-Z セット 富士インパルスシンチュウ エイジ A-Z セット富士インパルス
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
ホットプリンター用活字アルファベットA~Z各1個のセット
セット内容アルファベットA~Zまでのセット 合計26個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-45
リレー ウォーターポンプ 38580HP5601 ホンダリレー ウォーターポンプ 38580HP5601ホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番38580-HP5-601
オイルシール 22X35X7 91202HP5601 ホンダオイルシール 22X35X7 91202HP5601ホンダ
749税込824
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91202-HP5-601
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【ローランド】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器TB-3TD-07DMKTD-07KVTD-07KVXTD-11TD-11KTD-11KQ-PSTD-11KVTD-15TD-15KTD-15KL-STD-15KVTD-17TD-17K-LTD-17KVTD-17KVXTD-1DMKTD-1KTD-1KPXTD-1KPX2TD-1KVTD-25TD-25KTD-25KVTD-25KVXTD-27TD-27KVTD-30TD-30KTD-30KVTD-50TD-50DPTD-50KTD-50K2TD-50KVTD-50KV2TD-50KVXTD-50XTM-1TM-2TM-6 PROTR-6STR-8TR-8SBK-3Blues Cube Artist | 80WBlues Cube ArtistBlues Cube Artist212Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”Blues Cube HotBlues Cube Stage | 60WBlues Cube StageBlues Cube TourCD-01AEURUS GS-1F107F-130RF-140RF-20F701FA-06FA-07FA-08FANTOM 6FANTOM 7FANTOM 8FANTOM-06FANTOM-07FANTOM-08Fantom-G6Fantom-G7Fantom-G8Fantom-X6Fantom-X7Fantom-X8Fantom-XRFP-10FP-2FP-30FP-30XFP-4FP-4FFP-5FP-60FP-60XFP-7FP-7FFP-80FP-90FP-90XFP-E50FR-1xFR-1xbFR-4xFR-4xbFR-8xFR-8xbA-300PROA-49A-500PROA-500SA-800PROA-88AIRA & DJAT-100AT-300AT-500AT-75AT-800AT-900AT-900CATELIER Combo AT-350CAX-EdgeAX-SynthGAIA SH-01GI-20GO:PIANO88GO-61PGP-10GP-3GP-6GP607GP609GP-9GP-9MGR-55HandSonic HPD-20HandSonicHPD-20HP-107HP-203HP205HP-207HP-302HP-305HP-307HP-503HP504HP-505HP506HP-507HP508HP601HP603HP603AHP605HP700 SeriesHP702HP704HPi-50HPi-50eHPi-6HPi-6FHPi-6sHPi-7HPi-7FHPi-7LEHPi-7sHS-5INTEGRA- 7INTEGRA-7JD-XAJD-XiJUNO-DiJUNO-DS61JUNO-DS76JUNO-DS88JUNO-GiJUNO-STAGEJUNO-XJUPITER-50JUPITER-XJUPITER-XmDJ-202DJ-505DJ-707MDJ-808DP603DP-90DP90eDP-90SDP90SeDUO-CAPTURE EXDUO-CAPTURE mk2DUO-CAPTUREKiyola KF-10KiyolaKR-107KR107RKR-115KR-117MKR117MRLucinaAX-09LX-10LX-10FLX-15LX-15eLX-17LX-7LX705LX706LX708MC-101MC-707MC-808MC-909MX-1OCTA-CAPTURE UA-1010OCTA-CAPTUREOCTAPAD SPD-30 Version 2PC-50PC-80PCR-1PCR-300PCR-500PCR-800PCR-M1PCR-M30PCR-M50PCR-M80PIANO88SBX-1SD-20SD-50SD-80SH-201SonicCellSP-555SP-606SPD-SX Special EditionSPD-SXSRI-2STUDIO-CAPTURE UA-1610STUDIO-CAPTURESuper UASY-1000SY-300SYSTEM-1SYSTEM-1mSYSTEM-8QUAD-CAPTURERD-2000RD-300NXRD-64RD-700GXRD-700NXRD-700SXRD-800RD-88RG-1RG-1FRG-3RG-3FRG-3MRG-7RG-7-RRK-100RK-300RK-500RP102RP107RP401RRP501RRP701Rubix22Rubix24Rubix44UA-1000UA-101UA-25UA-25EXUA-3FXUA-4FXUA-55VariOSVB-99VC-1VC-2V-Combo VR-09V-COMBO VR-09-BV-Combo VR-700V-COMBO VR-730VERSELAB MV-1VG-99V-Piano GrandVS-2000CDV-Synth GTV-SynthVT-3VT-4などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
パッドセット フロントブレー 06435HP5602 ホンダパッドセット フロントブレー 06435HP5602ホンダ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番06435-HP5-601他社参考品番(VESRAH)VD-127/2
キャリパーサブASSY. L. 45150HP5601 ホンダキャリパーサブASSY. L. 45150HP5601ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番45150-HP5-601
キャリパーサブASSY. R. 45250HP5601 ホンダキャリパーサブASSY. R. 45250HP5601ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番45250-HP5-601
ベアリング ラジアルボール 91011HP5601 ホンダベアリング ラジアルボール 91011HP5601ホンダ
419税込461
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91011-HP5-601
16432HP5601 ホンダ16432HP5601ホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番16432-HP5-601主な適合車種(ホンダ)CB250R
ダストシール 44X75X9 91256HP5601 ホンダダストシール 44X75X9 91256HP5601ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91256-HP5-601
オイルシール 44X63X8 91255HP5601 ホンダオイルシール 44X63X8 91255HP5601ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91255-HP5-601
真鍮活字(2文字つながり) 富士インパルス真鍮活字(2文字つながり)富士インパルス
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
ボルト カバー 16080HP1601 ホンダボルト カバー 16080HP1601ホンダ
379税込417
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番16080-HP1-601主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
HP-601用電動モーター 共立機巧HP-601用電動モーター共立機巧
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
適合HP-601系,HP701系,HP-801
真鍮活字 4文字 賞味期限 富士インパルス真鍮活字 4文字 賞味期限富士インパルス
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字「賞味期限」(14.4mm幅)
対応FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FAP2/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-46
シンチュウ カツジセット 2レツ 富士インパルスシンチュウ カツジセット 2レツ富士インパルス
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(2列用)
セット内容活字(53個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-41
シンチュウ カツジセット エイブン 富士インパルスシンチュウ カツジセット エイブン富士インパルス
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(英字)
セット内容活字(66個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-42
UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5 富士電機UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5富士電機
569,800税込626,780
1台
12日以内出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:端子台(M5)●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R、端子台(M5)●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、端子台(M5)●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2400W●最大出力容量(VA):3000VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップ時間を確保するまで)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×601(D)mm(端子台カバー含めず)●本体重量:29.3kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(402品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-27
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用共立機巧
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具共立機巧
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。材質本体部/PVC、他質量(g)190接続G2オス
ハイパー 100g A3(500枚入) 伊東屋ハイパー 100g A3(500枚入)伊東屋
9,998税込10,998
1パック(500枚)
翌々日出荷
入数500枚サイズA3紙質中性紙坪量(g/m2)100印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル