カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hpc-b32s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプセットC用 吊ブラケット 南海プライウッド

    パイプセットC用 吊ブラケット

    南海プライウッド(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    形状直止
  • パイプセットC(上吊) 南海プライウッド

    パイプセットC(上吊)

    南海プライウッド(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
    材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
  • Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ

    Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    690税込759
    1個
    当日出荷
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
  • シャトル ブラケット アトムリビンテック

    シャトル ブラケット

    アトムリビンテック
    799税込879
    1個
    当日出荷
    主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
    用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。適合パイプ径(Φmm)25
  • Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) エスコ

    Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    690税込759
    1個
    当日出荷
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
  • 中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー ウッドワン

    中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー

    ウッドワン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金外径(Φmm)25
  • パイプセットC(U型) 南海プライウッド

    パイプセットC(U型)

    南海プライウッド
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
    材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
  • 枕棚セット Cシリーズパイプ付 南海プライウッド

    枕棚セット Cシリーズパイプ付

    南海プライウッド(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
    材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャストシェルホワイト奥行(mm)400シリーズCシリーズ
  • シャトルブラケット 首下60mm アトムリビンテック

    シャトルブラケット 首下60mm

    アトムリビンテック
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。 首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
    付属品フラットビス(M4×25)材質亜鉛合金サイズΦ25用仕上クロームメッキ
  • ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)

    ICS丸パイプ Φ32 工事用

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 吊り下げブラケット ハイロジック

    吊り下げブラケット

    ハイロジック
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプ金具
    材質亜鉛ダイカストクロームメッキ
  • 横受 ACE(エース)

    横受

    ACE(エース)(37件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    付属品スチール十字穴付皿木ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
  • 吊下げブラケット フジテック・ジャパン

    吊下げブラケット

    フジテック・ジャパン
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください付属品取付座 取付ビス 2本材質亜鉛仕上クロームメッキ
  • ステンレス巻パイプ モノタロウ

    ステンレス巻パイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    890税込979
    1本
    当日出荷
    ステンレスを巻き付けた鋼管です。
    用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)仕上#400研磨(横目)寸法許容差(mm)±0.25
  • パイプセットC(丸型) 南海プライウッド

    パイプセットC(丸型)

    南海プライウッド
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
    セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
  • アートランバー 南海プライウッド

    アートランバー

    南海プライウッド(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷
    パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
    セット内容棚板×1枚
  • セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース)

    セフティブラケット2ツ穴

    ACE(エース)(13件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
    付属品取付ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
  • 組式SP吊タン付 アカギ

    組式SP吊タン付

    アカギ(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    用途スパイラルダクト用。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上締付ボルト(サイズ)M8×25吊ボルト径W3/8
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
    種別材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5